BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2007-09年式 BROAD製

K25

BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JA 原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS)(縦置) 全長 2,240
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,525
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 259
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2009 マイナーチェンジ
・エンジンは5PS向上、改良型の6速トランスミッション搭載。
・フロントフェンダー上部にオイルクーラーへ導風板追加
・テールランプにLED採用
・シリンダ&シリンダヘッドの塗装
・オプションでエンデューロESA(エンデューロ用電子調整式サスペンション)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG14ZS 1個 YTZ14S - 11.2 150

戻る ページ 1 次へ