BMW M1000R [1000cc] 2023-25年式 BROAD製

KM3 STD・Mコンペティションパッケージ

BMW M1000R [1000cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A10A10C 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218531108(ETX9) 全長 2,085
スプロケット
17 47 二次減速比 2.765
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 Mコンペティションパッケージ
前後フェンダーやチェーンガード、タンクカバー、グラフィック入エアボックスカバー他専用設計。
Mカーボンホイール(1.6kg軽量化)。
カラー設定
・ブラックストームメタリックMモータースポーツ
2023 ~ 2023 STD
S1000R(ロードスター カウルレスネイキッド)ベース。
油冷/水冷4気筒4st並列1気筒あたり4バルブ。ユーロ5。
ABS Pro、BMW Motorrad DTC。
カウルレス、フロントサイドにウイングレット装備。
LEDヘッドライト。ユーロ5。

カラー設定
・ライトホワイトMモータースポーツ
2024 ~ 2024 Mコンペティションパッケージ
カラー設定
・ブラックストームメタリックMモータースポーツ
2024 ~ 2024 カラー設定
・ライトホワイトMモータースポーツ
2025 ~ 2025

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 9 149

戻る ページ 1 次へ