BMW K1300GT [1300cc] 2009-11年式

K44 ハイライン(ABS)

BMW K1300GT [1300cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,293
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,318
スプロケット
二次減速比
プラグ
KR9CI 本数 4
全幅 982
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,438
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 288
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 K1200シリーズ(クランクシャフト横置直列4気筒)のモデルチェンジ車。この時点でBMWのKシリーズは縦Kから横Kとなる。駆動系、サスペンションをK1300Sから受継。
・新型リアマフラー
・電子制御式エキゾーストフラップコントロール
・新型ブレーキ、リザーバータンクなど
・インテグラルABS
・グリップヒーター
・オンボードコンピューター等標準装備
・ASCオプション
カラー設定
・マグネシウムベージュメタリック
・ロイヤルブルーメタリック
・レッドアップルメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

163件中 41件~80件

並び替え:

41. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3309200 1個 120/70 ZR 17 M/C 58W TL SC2 フロント 3.5

42. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3309700 1個 180/55 ZR 17 M/C 73W TL SC2 リア 5.5

43. DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2291900 1個 10 120/70ZR17M/CTL (58W)(K) 80 80

44. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335895 1本 180/55ZR17M/C (73W) 17 リア 5.5

45. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない。パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335902 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

46. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない。パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335903 1本 180/55ZR17M/C (73W) 17 リア 4.5

47. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2526300 1本 120/70 ZR 17 フロント TL 17

48. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EL113BWL 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 320

49. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EL113BWR 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 320

50. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LL113BW 1枚 ホール グレー セミフローティング 320

51. 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
155C 1個 T10 12 55 クリア

52. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-9000JL 1セット 34-11-7-660-448 BMW/R850RT(06年式)F、BMW/HP2(07-09年式)F BMW/R850RT(06年式)F、BMW/HP2(07-09年式)F、BMW/R1100S(00-06年式)F、BMW/R1100S(12年式)F、BMW/R1100S(01-05年式)F、BMW/R1150GS(01-02年式)F、BMW/R1150GS(02-05年式)F、BMW/R1150GS(02-04年式)F、BMW/R1150RT(00-06年式)F、BMW/HP2 (07-08年式)F、BMW/K1200GT(03-06年式)F、BMW/K1200RS(01-07年式)F、BMW/K1200S(05-08年式)F、BMW/R1200GS(04年式)F、BMW/R1200GS(04-05年式)F、BMW/R1200GS(05-12年式)F、BMW/R1200GS(04-12年式)F、BMW/R1200GS(11-17年式)F、BMW/R1200RT(06-13年式)F、BMW/R1200S(06-15年式)F、BMW/R1200ST(03-15年式)F、BMW/K1300GT(09-11年式)F、BMW/K1300GT(14-15年式)F、BMW/K1300S(09-17年式)F 41

53. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3106800 1個 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL SP リア 5.5

54. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155AGH 1個 12 55 ホワイトブルー 2灯式車、輸入車など(超耐振)

55. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155ASC 1個 12 55 クリアホワイト 2灯式車、輸入車など(超耐振)

56. オンロードラジアルタイヤ D220ST DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D220ST 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。FS-JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
256191 1本 Rear用 17 180/55ZR17M/C (73W) TL

57. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298623 1本 17 120/70ZR17M/C (58W) (58W) WT or TL

58. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298629 1本 17 180/55ZR17M/C (73W) (73W) WT or TL

59. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155AB2C 1個 12 55 クリア 2灯式車、輸入車など(超耐振)

60. オンロードラジアルタイヤ D204 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D204 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
250797 1本 17 120/70ZR17M/C (58W) 58W TL

61. オンロードラジアルタイヤ D204 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D204 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
250799 1本 17 180/55ZR17M/C (73W) 73W TL

62. オンロードラジアルタイヤ D220ST DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D220ST 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。FS-JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
256189 1本 Front用 17 120/70ZR17M/C (58W) TL

63. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0701 1個 H7 55 12 PX26d

64. ANGEL ST PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL ST 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
1868400 1本 17 120/70 ZR 17 TL (58W)

65. ANGEL ST PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL ST 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
1868500 1本 17 180/55 ZR 17 TL (73W)

66. BATTLAX HYPERSPORT S22 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S22 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワインディングの走りが変わる!。。スポーツランディングをメインに楽しむお客様に。。スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に。。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に。。フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。。まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。【用途】タイヤ・足回り。フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05730 1本 17 120/70ZR17 (58W) S22TL S22 3.5

67. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 適合
333804 1本 17 120/70ZR17M/C (58W) TL フロント

68. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 適合
333805 1本 17 180/55ZR17M/C (73W) TL リア

69. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

70. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

71. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、。ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは。コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、。エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、。ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示 適合
2681300 1本 180/55 ZR 17 17 73W リア

72. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 279 税込307
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

73. BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T32 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル。「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える。まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に。高いウェット性能をお求めのお客様に。出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05870 1本 Front用 120/70ZR17 T32 3.5

74. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
BM-1205 1個 K1200RS(05-07) K1300S(09-14) K1300GT(09-11) K1200R 2004-2006年式:05-

75. SPORTEC M7RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) SPORTEC M7RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2450300 1本 180/55ZR17M/CTL (73W) TL 180 17 55

76. POWER CUP EVO MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP EVO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
701790 1本 17 120/70ZR17(58W) TL 120 70

77. サイドスタンドトーラー K1200GT(06-)/1300GT 10mmUP KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドトーラー K1200GT(06-)/1300GT 10mmUP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドスタンド時の車両の傾きを軽減する事で乗車時の引き起こしが楽になります。ジュラコン®樹脂製。固定ボルト&カラーは特殊ブラック処理SUS製の使用で目立たず錆の心配もありません。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
BM-03105 1個

78. ROADSMART 3S DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART 3S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
338209 1本 120/70ZR17M/C (58W) 120 17 70

79. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-947JL 1セット 000-306-546-250 BMW/R850C(99-01年式)R、BMW/R850GS(00-01年式)R HONDA/CRE50(01-02年式)F、SUZUKI/UH125(02-06年式)F、YAMAHA/XQ125N(01-03年式)F、YAMAHA/YBA125(05-06年式)F、YAMAHA/YP125(98-00年式)F、YAMAHA/YP125(01-09年式)F、YAMAHA/YP125R(06-09年式)F、YAMAHA/YZF-R125(10-13年式)F、YAMAHA/XQ150N(01-03年式)F、YAMAHA/YP250R(05-06年式)F、YAMAHA/YP250R(08-09年式)F、YAMAHA/VP300(03-05年式)F&R、YAMAHA/XC300(06年式)R、YAMAHA/TT600(93-95年式)F、YAMAHA/TT600E(94-95年式)F、YAMAHA/TT600E(94-01年式)F、YAMAHA/TT600R(93-95年式)F、YAMAHA/TT600R(97-02年式)F、YAMAHA/TT600RE(04年式)F、YAMAHA/XT660Z(08-16年式)F、ALFER/VR250(99年式)F、APRILIA/MX125(04-06年式)F、APRILIA/RX125(01年式)F、APRILIA/RX125(00年式)F、APRILIA/SRV 850(12-16年式)F、APRILIA/SRV 850 ABS ATC(12-15年式)F、APRILIA/RST1000(00-03年式)R、ATK/ATK125(03年式)F、ATK/ATK250(03年式)F、ATK/ATK260(03年式)F、ATK/ATK500(04年式)F、ATK/ATK500(03年式)F、ATK/ATK605(03年式)F、ATK/ATK620(04年式)F、ATK/ATK700(04年式)F、BIMOTA/DBX 1100(13-14年式)R、BMW/R850R(96-97年式)R、BMW/R850R(96-02年式)R、BMW/S1000XR(15-17年式)R、BMW/HP2(06-08年式)R、BMW/HP2(07-09年式)R、BMW/HP2(08-11年式)R、BMW/R1100(06年式)R、BMW/R1100GS SE(99年式)R、BMW/R1100R SE(99年式)R、BMW/R1100RTL(97年式)R、BMW/R1150(00年式)R、BMW/K1200(06年式)R、BMW/K1200R(07-10年式)R、BMW/R1200(06年式)R、BMW/R1200(14-17年式)R、BMW/R1200(17年式)R、BMW/R1200(16-17年式)R、BMW/K1300GT(09-11年式)R、BMW/K1300GT(14-15年式)R、BMW/K1300S(09-17年式)R、DUCATI/Monster 400ie(07-08年式)F、DUCATI/Multistrada 620(05-13年式)F、DUCATI/Monster S2R(05-07年式)F、DUCATI/Multistrada(17年式)R、DUCATI/Multistrada(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S D-air(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S Pikes Peaks(16-17年式)R、GAS GAS/Quad Wild HP50(04-05年式)F&R、GAS GAS/Enducross 125(97-98年式)F、GAS GAS/HP125(07-08年式)F&R、GAS GAS/EC200(99年式)F、GAS GAS/HP200(08年式)F&R、GAS GAS/Quad HP 240(04-05年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 240(03-06年式)F&R、GAS GAS/Enducross 250(97-99年式)F、GAS GAS/HP 250(08年式)F&R、GAS GAS/MC250(98-99年式)F、GAS GAS/EC300(99年式)F、GAS GAS/Enducross 300(99年式)F、GAS GAS/Quad HP 300 RV(03-06年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 300(03-08年式)F&R、GAS GAS/Pampera 400(06年式)F、GAS GAS/Quad HP 450(03-06年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 450(03-14年式)F&R、GILERA/Nexus 500ie(03-14年式)F、GILERA/GP800ie(08-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/XG500(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XG750(16年式)R、HUSABERG/TE125(13-14年式)F、HUSABERG/FE250(13-14年式)F、HUSABERG/TE250(11-14年式)F、HUSABERG/FE300(11年式)F、HUSABERG/TE300(11-14年式)F、HUSABERG/350E(93年式)F、HUSABERG/FE350(13-14年式)F、HUSABERG/FE390(10-14年式)F、HUSABERG/FC400(99年式)F、HUSABERG/FE400(99年式)F、HUSABERG/FE400E(99-02年式)F、HUSABERG/FE450(09-13年式)F、HUSABERG/FE450E(06年式)F、HUSABERG/FX450(10-11年式)F、HUSABERG/FC470(01年式)F、HUSABERG/FX470E(01年式)F、HUSABERG/501C(93年式)F、HUSABERG/FC501(99年式)F、HUSABERG/FE501(99年式)F、HUSABERG/FE501E(99-02年式)F、HUSABERG/FX501E(99年式)F、HUSABERG/FE501(13-14年式)F、HUSABERG/FC550(01-02年式)F、HUSABERG/FE550E(06年式)F、HUSABERG/FE570(09-14年式)F、HUSABERG/600C(93年式)F、HUSABERG/600E(93年式)F、HUSABERG/FE600E(99年式)F、HUSABERG/FX600(99年式)F、HUSABERG/FE650E(00-02年式)F、HUSABERG/FE650E(06年式)F、HUSABERG/FX650E(01年式)F、HUSQVARNA/CR125(98-99年式)F、HUSQVARNA/CR125(06-15年式)F、HUSQVARNA/SM125S(02-06年式)F、HUSQVARNA/SM125S(08-14年式)F、HUSQVARNA/SM125S(11-14年式)F、HUSQVARNA/SMS125(02-13年式)F、HUSQVARNA/SMS-4 125(10-13年式)F、HUSQVARNA/SRM125(11-13年式)F、HUSQVARNA/TC125(14年式)F、HUSQVARNA/TE125(14年式)F、HUSQVARNA/TE125(11-14年式)F、HUSQVARNA/WR125(98-02年式)F、HUSQVARNA/WR125(06-13年式)F、HUSQVARNA/WRE125(02-13年式)F、HUSQVARNA/WXC125(96年式)F、HUSQVARNA/WXE125(95-96年式)F、HUSQVARNA/CR250(99年式)F、HUSQVARNA/FC250(14-15年式)F、HUSQVARNA/FF250(14-15年式)F、HUSQVARNA/SRM250(10-13年式)F、HUSQVARNA/TC250(02-03年式)F、HUSQVARNA/TC250(06-09年式)F、HUSQVARNA/TC250(04-05年式)F、HUSQVARNA/TC250(10-14年式)F、HUSQVARNA/TC250R(13年式)F、HUSQVARNA/TE250(02-05年式)F、HUSQVARNA/TE250(06-14年式)F、HUSQVARNA/TE250R(13-14年式)F、HUSQVARNA/TXC250(08-12年式)F、HUSQVARNA/TXC250R(13年式)F、HUSQVARNA/WR250(98-02年式)F、HUSQVARNA/WR250(06年式)F、HUSQVARNA/WR250(08-09年式)F、HUSQVARNA/WR250(07年式)F、HUSQVARNA/WR250(10-13年式)F、HUSQVARNA/WXC250(96年式)F、HUSQVARNA/WXE250(95-96年式)F、HUSQVARNA/TC300(14年式)F、HUSQVARNA/TE300(14年式)F、HUSQVARNA/TE300R(13年式)F、HUSQVARNA/TXC300R(13年式)F、HUSQVARNA/WR300(09-14年式)F、HUSQVARNA/TE310(09-14年式)F、HUSQVARNA/FC350(14-15年式)F、HUSQVARNA/FE350(14-15年式)F、HUSQVARNA/WXE350(95年式)F、HUSQVARNA/WR360(98-01年式)F、HUSQVARNA/WXC360(96年式)F、HUSQVARNA/WXE360(96年式)F、HUSQVARNA/TE400(01年式)F、HUSQVARNA/TE410(98-99年式)F、HUSQVARNA/WEC410(96年式)F、HUSQVARNA/WXC410(96年式)F、HUSQVARNA/TC449(11-14年式)F、HUSQVARNA/TE449(11-14年式)F、HUSQVARNA/FC450(14-15年式)F、HUSQVARNA/FE450(14年式)F、HUSQVARNA/TXC450(08-11年式)F、HUSQVARNA/FE501(14-15年式)F、HUSQVARNA/TC510(02-04年式)F、HUSQVARNA/TC510(05-07年式)F、HUSQVARNA/TC510(07-10年式)F、HUSQVARNA/TE510(04年式)F、HUSQVARNA/TE510(05-10年式)F、HUSQVARNA/TXC510(08-10年式)F、HUSQVARNA/TE511(11-15年式)F、HUSQVARNA/TXC511(11-15年式)F、HUSQVARNA/TE570(01年式)F、HUSQVARNA/TE570(01-02年式)F、HUSQVARNA/SM610(99年式)F、HUSQVARNA/TC610(99年式)F、HUSQVARNA/TE610(99年式)F、HUSQVARNA/TE610/IE(06-09年式)F、HUSQVARNA/WXC610(96年式)F、HUSQVARNA/WXE610(95-96年式)F、HUSQVARNA/TE630(10-15年式)F、KTM/EGS125(92年式)F、KTM/EGS125(93-94年式)F、KTM/EXC125(94-03年式)F、KTM/EXC125(04-16年式)F、KTM/EXE125(00年式)F、KTM/LC2 125(96-98年式)F、KTM/MX125(92-93年式)F、KTM/SM125(00年式)F、KTM/SX125(94-03年式)F、KTM/SX125(04-17年式)F、KTM/SX150(08-16年式)F、KTM/XC150(10-14年式)F、KTM/EXC200(04-17年式)F、KTM/XC-W200(07-16年式)F、KTM/EXC250(95-03年式)F、KTM/EXC250(04-16年式)F、KTM/EXC-F250(06-17年式)F、KTM/MX250(92-93年式)F、KTM/SX250(94-02年式)F、KTM/SX250(03-16年式)F、KTM/SX-F250(05-16年式)F、KTM/XC250(06-16年式)F、KTM/XC-F250(06-17年式)F、KTM/XC-F-E250(06-09年式)F、KTM/XC-F-W250(06-10年式)F、KTM/XC-F-W250(12-17年式)F、KTM/XC-W250(06-16年式)F、KTM/XC300(10-14年式)F、KTM/XC-W300(06-17年式)F、KTM/EXC350(96-97年式)F、KTM/EXC350 LC4(94-95年式)F、KTM/EXC-F350(11-17年式)F、KTM/SX-F350(11-17年式)F、KTM/XC-F350(11-17年式)F、KTM/XC-F-W350(12-17年式)F、KTM/SX360(96-98年式)F、KTM/EXC380(98-99年式)F、KTM/EXC380(00-03年式)F、KTM/SX380(98-99年式)F、KTM/SX380(00-03年式)F、KTM/EGS400/EFS-E/LSE(96-99年式)F、KTM/EXC/EGS400(00-02年式)F、KTM/EXC400(06-07年式)F、KTM/EXC400(00年式)F、KTM/LC4 E400(00-01年式)F、KTM/SC400(96-99年式)F、KTM/SX400(00-02年式)F、KTM/XC-W (4T)(10年式)F、KTM/XC-W 400(08-16年式)F、KTM/EXC440(94-95年式)F、KTM/SX440(94-95年式)F、KTM/EXC450(03年式)F、KTM/EXC450(04-16年式)F、KTM/EXC-G450(06年式)F、KTM/EXC-R450(08年式)F、KTM/EXC-R450(09-10年式)F、KTM/MXC450(04-05年式)F、KTM/Rally 450(11-17年式)F、KTM/SX450(03-06年式)F、KTM/SX-F450(09-17年式)F、KTM/XC-F450(08-17年式)F、KTM/XCR-W450(08年式)F、KTM/XCR-W450(13年式)F、KTM/XC-W450(08-17年式)F、KTM/EXC500(12-17年式)F、KTM/MX500(92-94年式)F、KTM/MX500(95年式)F、KTM/XC-W500(12-17年式)F、KTM/XC-F505(08-09年式)F、KTM/EXC520(01-03年式)F、KTM/SX520(01-03年式)F、KTM/EC525(06年式)F、KTM/EXC525(03年式)F、KTM/EXC525(04-05年式)F、KTM/EXC525(06-07年式)F、KTM/EXC-G525(06年式)F、KTM/MXC525(03年式)F、KTM/MXC525(04年式)F、KTM/SX525(03-06年式)F、KTM/XC525(06-12年式)F、KTM/SXC540(99年式)F、KTM/MXC550(96年式)F、KTM/EXC620(96年式)F、KTM/LC4 620(01年式)F、KTM/LC4 RXC 620(95年式)F、KTM/LC4 SX 620(97年式)F、KTM/SX620(96-97年式)F、KTM/EGS620 Enduro/EGS-E/LSE(96-99年式)F、KTM/EGS-E620(99年式)F、KTM/LC4 SC620(00年式)F、KTM/SC620(96-00年式)F、KTM/SX620(96-99年式)F、KTM/SX620/EXC/EGS(94年式)F、KTM/SX620/EXC/EGS(95年式)F、KTM/LC4 SC625(02年式)F、KTM/SXC625(03年式)F、KTM/SXC625(06年式)F、KTM/SXC625(04年式)F、KTM/SXC625(05年式)F、KTM/LC4 640(00-06年式)F、KTM/LC4-E 640(00-04年式)F、KTM/LC4-E 640(00-06年式)F、KTM/LC-R 640(00年式)F、KTM/Super Enduro 950R(06-08年式)R、KTM/Supermoto 950(05-15年式)R、KTM/Supermoto 950(16-17年式)R、KTM/Supermoto 950R(07-17年式)R、KTM/Adventure 990(06-11年式)R、KTM/Adventure R 990(09-17年式)R、KTM/Adventure S 990(06年式)R、KTM/Adventure S 990(06-11年式)R、KTM/Supermoto R 990(10-17年式)R、KTM/Supermoto T 990(09-17年式)R、KTM/Adventure 1050(15-17年式)R、KTM/Super Adventure 1090(17年式)R、KTM/Super Adventure R 1090(17年式)R、KTM/1190(13-17年式)R、KTM/Super Adventure(15-16年式)R、KTM/Super Adventure R(17年式)R、KTM/Super Adventure S(17年式)R、KTM/Super Adventure T(17年式)R、MBK/XP125(06年式)F、MBK/XQ125(01-04年式)F、MBK/YP125D(98-00年式)F、MBK/YP125D(01-06年式)F、MBK/Skyliner 150(02-04年式)F、MBK/VP300R(03-04年式)F&R、MOTO-GUZZI/Breva 1100(05-14年式)R、MOTO-GUZZI/Breva 1100(02-07年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 1100(05-14年式)R、MOTO-GUZZI/Quota 1100 ES(99-01年式)R、MOTO-GUZZI/1200 Sport 4V ABS(12-14年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 8V(06-14年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 8V SE(09-14年式)R、MOTO-GUZZI/Norge(06-14年式)R、MOTO-GUZZI/Norge GT8V(10-14年式)R、MOTO-GUZZI/Stelvio 1200 8V(09-14年式)R、MOTO-GUZZI/Stelvio 1200 8V NTX(09-14年式)R、MOTO-MORINI/Granferro(10-14年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(08年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(09年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(10-14年式)R、MOTO-MORINI/GT(10-13年式)R、MOTO-MORINI/Scrambler(09-14年式)R、PIAGGIO VESPA/X9 500(03-04年式)F、PIAGGIO VESPA/X9 500(05-09年式)F、PRAGA/ED250(99年式)F、PRAGA/Enduro 250(03年式)F、PRAGA/CD610(99年式)F、PRAGA/Enduro 610(03年式)F、SHERCO/SE250I(12年式)F、SHERCO/SE250I-R(12年式)F、SHERCO/SE300I(12年式)F、SHERCO/SE300I-R(12年式)F、SHERCO/SE450I-R(12年式)F、SHERCO/SE510I-R(12年式)F、TM/MX85(02-04年式)F、TM/MX85 Vi(04-08年式)F、TM/MX100(02-03年式)F、TM/125E(02-03年式)F、TM/EN125(03-08年式)F、TM/MX125(94-00年式)F、TM/MX125(03-04年式)F、TM/MX125(01-02年式)F、TM/XC125(02-03年式)F、TM/MX144(07-08年式)F、TM/250(00年式)F、TM/250(01-02年式)F、TM/250E(02-03年式)F、TM/EN250(03-08年式)F、TM/EN250F(03-08年式)F、TM/MX250(94-00年式)F、TM/MX250(01-03年式)F、TM/MX250/300(04-08年式)F、TM/MX250F(03-04年式)F、TM/XC250(02-03年式)F、TM/300E(02-03年式)F、TM/EN300(01-08年式)F、TM/MX300(02-03年式)F、TM/XC300(02-03年式)F、TM/400(00年式)F、TM/400E(02-03年式)F、TM/EN450F(03-08年式)F、TM/MX450F(03-08年式)F、TM/MX530F(04-08年式)F、VOR/MX400(02-03年式)F、VOR/400(00年式)F、VOR/EN400(02-03年式)F、VOR/EN450(02-04年式)F、VOR/EN-E450(03-04年式)F、VOR/MX450(03-04年式)F、VOR/MX500(02-03年式)F、VOR/EN530(02-04年式)F、VOR/EN-E530(03-04年式)F、VOR/MX530(03-04年式)F、VTEMATI/C 450(03-04年式)F、VTEMATI/E 450(03-04年式)F、VTEMATI/495(99-02年式)F、VTEMATI/C 500(03-04年式)F、VTEMATI/E 501(03-04年式)F、VTEMATI/C 570(03-04年式)F、VTEMATI/E 570(03-04年式)F、BREMBO/Off Road Caliper(0年式)F 41

80. BATTLAX RACING STREET RS11 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RACING STREET RS11 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングストリートRS11 ストリート用ハイグリップタイヤの頂点がここに!。。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。。BATTLAXの公道用スポーツタイヤのフラッグシップがレーシングストリート:RSだ。。数々のフラッグシップマシンに標準装着されたRS10の後継モデル。サーキット走行用タイヤとして高い評価のRACING RS11をストリート用にチューニング。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch) パターン
MCR05846 1本 120/70ZR17 TL 3.5 RS11

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ