BMW K1600GT [1600cc] 2017-21年式

K16AA K48 ユーロ4

BMW K1600GT [1600cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-K16AA 原動機型式 並列6気筒 水冷
フレームNo K16AA - ~ 排気量 1,649
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531121(YTX16-BS) 全長 2,324
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
LMAR8AI-8 本数 6
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,440
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 332
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.500 L
フィルタ
交換時
4.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 K16AA ~ 2017/3月 モデルチェンジ
サイドカウル、アンダーカウル形状新デザイン、リバースアシスト(バック補助機構)搭載。
MFバッテリー(12V16Ah)。
FR)ラジアルマウント式キャリパー。
ABS。

カラー設定
・ブラックストームメタリック
・マーズレッドメタリック
・ルパンブルーメタリック×ブラックストームメタリック(スタイルスポーツ)
2018 ~ 2018 K16AA ~ カラー設定
・ルパンブルーメタリック×ブラックストームメタリック(スポーツ)
・ブラックストームメタリック
・マーズレッドメタリック
2019 ~ 2019 K16AA ~ カラー設定
・ブラックストームメタリック×グレーシャーシルバーメタリック
・ブループラネットメタリック
・スパークリングストームメタリック
・ブラックストームメタリック
2020 ~ 2020 K16AA ~ カラー変更
・Option719ブループラネットメタリック×アイボリー
・Option719スターダストメタリック
・ブラックストームメタリック
・ブラックストームメタリック×グレーシャーシルバーメタリック
2021 ~ 2021 K16AA ~ カラー変更
・Option719ミネラルホワイトメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

121件中 121件~121件

並び替え:

121. [E4仕様] S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様] S/O チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-B16SO2-HZAAT 1個 BMW K1600GT/GTL 11-20

戻る ページ 1 2 3 4 次へ