BMW F850GS [850cc] 2021-23年式
K81 ■STD・PremiumLine(ユーロ4)・40YearsGS Edition(ユーロ5)
BMW F850GS [850cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 40YearsGS Edition PremiumLine 2021/6月 クロススポークホイール/チューブレス。 ダイナミックESA、メインスタンド。 サスペンションストローク(F)230mm/(R)215mm |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 40YearsGS Edition STD 2021/6月 クロススポークホイール/チューブレス。 倒立フォーク、ロ-ダウンサスペンション(F)210mm/(R)195mm、など。 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ5。 最高出力95ps/8250rpm、最大トルク92Nm/6250rpm。 ABSプロ、DTC。ETC2.0車載器標準装備。 LEDヘッド、ウィンカー、テールライト。USB外部電源ソケット装備。 解除機能付きDTC(ダイナミックトラクションコントロール)標準装備。 プリロード調整機能/リバウンド調整機能付きリアサス、調整機能付きブレーキ/クラッチレバー。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック(GS40周年記念カラー) |
| 2021 ~ 2021 | ~ | PremiumLine 04742_4.jpg クロススポークホイール/チューブレス。 センタースタンド、ダイナミックESA。シート高 860mm。 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | STD 2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ クロススポークホイール/チューブレス。 ローシート/ローダウン。シート高 815mm。 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ4。 最高出力95ps/8250rpm、最大トルク92Nm/6250rpm。 ABSプロ、DTC。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。 LEDウインカー標準装備。 |
| 2022 ~ 2022 | ~ | カラー変更 ・ブラックストームメタリック2 40YearsGS Edition 廃止。 |
| 2023 ~ 2023 | ~ | 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。 カラー変更 ・グラビティブルーメタリック ・レーシングレッド ・ブラックストームメタリック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3961500 | 1本 | 150/70R17 | TL(チューブレス) | 69 | V |
【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3961200 | 1本 | 90/90-21 | TL(チューブレス) | 54 | V |
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB2005P | 1セット | YAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM/SYM/ | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB2006P | 1セット |
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB2005ST | 1セット |
【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| S-B8SO8-HFBFCTBL | 1個 | 【サイレンサー】チタン | BMW F850GS/ADV 18-23/F750GS 18-23 |
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB2006ST | 1セット | YAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM | ステンレス製のみ | シンタード | ST(シンターグリップ) |