BMW R1250RT [1250cc] 2021-24年式
K52 LEDヘッドライト、レーダークルーズ付き。(2022年-)Fブレーキキャリパ変更(Brenbo)
BMW R1250RT [1250cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 2021/3月 マイナーチェンジ LEDヘッド、レーダークルーズコントロール標準装備。 カラー変更 ・アルピンホワイト3 ・マンハッタンメタリック(StyleElegance) ・レーシングブルーメタリック(StyleSport) ・Option719ミネラルホワイトメタリック |
| 2022 ~ 2022 | ~ | フロントブレーキがbrenboに変更。 ソフトウェアアップデート新機能追加。 空気圧センサー追加 カラー変更 ・ブラックストームメタリック2(StyleTripleBlack) |
| 2023 ~ 2023 | ~ | デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。 カラー変更 ・マンハッタンメタリック ・レーシングブルーメタリック ・アルピンホワイト ・メテオリック・ダスト2メタリック ・ブラック・ストームメタリック2 |
| 2024 ~ 2024 | ~ | カラー設定 ・ブラックストームメタリック2 カラー追加 ・アルピンホワイト3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DUNLOP(ダンロップ)
Roadsport2
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】ワインディングを楽しむためのポテンシャルがさらに進化を遂げた。操作感の高いハンドリングと豊かな接地感がタイヤ摩擦末期まで楽しめる。早さよりも巧さを求めるライダーのためのプレミアム・スポーツラジアル。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイプ | 標準リム幅(inch) | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 331081 | 1本 | 120/70ZR17M/C (58W) | TL | 3.5 | 120 |
販売価格(税別)
METZELER(メッツラー)
RACETEC RR
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。
| 品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | 適合部位 | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2548600 | 1本 | TL | 180/55ZR17TL | リア | (73W) |