BMW R 12 G/S GSスポーツ [1200cc] 2025-25年式

ライディングモードプロ、エンデューロパッケージプロ、リアタイヤ18インチ、オフロードタイヤ

BMW R 12 G/S GSスポーツ [1200cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A72B12B 4st水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
前 90/90 - 21 R 後 150/70 R 18 R
バッテリー / 全長 2,250
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
MAR8AI-10DS 本数
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,256
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ~ 2025年5月21 受付開始
R 12 nineTベースのクラシックスタイルアドベンチャー。
新採用ワンピース構造スチールチューブラーフレーム。
DTC (ダイナミックトラクションコントロール)標準装備。
EU5+。ABS Pro。

GSスポーツに追加される装備
・ライディングモードプロ
・エンデューロパッケージプロ
・リアタイヤ:150/70R18
・オフロードタイヤ
・エンデューロフットレスト
・大型エンジンアンダーガード
・ハンドルバーライザー
・ハンドプロテクター
・ロングサイドスタンド

カラー設定
・ライトホワイト(N4B)
・ナイトブラックマット(N4S)
・サンドローバーマット(NB6)/特別仕様スタイルオプション719-2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ANAKEE ADVENTURE2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥34,980 税込¥38,478
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ANAKEE ADV2は、静かな乗り心地、ロングライフ、オン/オフ(トレイル)の両方で必要な多用途のパフォーマンスを兼ね備えています。・快適に走る。静かなライドで長距離も心地よく。・長く続く安心感。ウェットでもしっかりグリップ。・オンもオフも思いのままに。・ミシュランプレミアムタッチデザインの採用で高級感を。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
558373 1本 150/70R18 TL/TT 70 V

2. ANAKEE ADVENTURE2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ANAKEE ADV2は、静かな乗り心地、ロングライフ、オン/オフ(トレイル)の両方で必要な多用途のパフォーマンスを兼ね備えています。・快適に走る。静かなライドで長距離も心地よく。・長く続く安心感。ウェットでもしっかりグリップ。・オンもオフも思いのままに。・ミシュランプレミアムタッチデザインの採用で高級感を。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
662329 1本 90/90-21 TL/TT 54 V

戻る ページ 1 次へ