BMW R1100GS [1100cc] 1994-99年式 オイル関連 DAYTONA(デイトナ)製

259 FI ABS

BMW R1100GS [1100cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,085
タイヤ
110/80 - 19 H TL 150/70 - 17 H TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,189
スプロケット
二次減速比
プラグ
12121342125(FR6DDC) 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,366
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1996 ボクサーエンジンR259ユニット搭載。
樹脂タンク。
くちばしの長さが短い。
サイドスタンドの接地面が五角形。
1997 ~ 1999 スチール製タンク。
くちばしの長さが短い。
サイドスタンドの接地面が四角形。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ドレンボルトM16×12×P1.5 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM16×12×P1.5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16784 1個 六角二面幅 14

2. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96738 1セット(10枚) 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 16.2

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96733 1セット(3枚) 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 16.2

4. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 149 税込164
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96713 1個 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 M16

5. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16776 1個 六角二面幅 14 つき スチール

6. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 仕様 材質/仕上 サイズ
96448 1個 アルミ製ガスケット1枚 アルミ製。ドレンワッシャー付属。 アルミ/クリアアルマイト M16×12×P1.5

7. ドレンボルトワッシャM16 1.5T 10枚 96738 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトワッシャM16 1.5T 10枚 96738 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96738

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
96738 1個

戻る ページ 1 次へ