BMW S1000R [1000cc] 2017-20年式 オイル関連 POSH Faith製

K47 レースABS+ASC ユーロ4

BMW S1000R [1000cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531108 全長 2,057
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,228
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 2017 マイナーチェンジ
水冷4st並列4気筒4バルブ(1気筒あたり)。ユーロ4。
シフトアシストPro、ABS Proなど搭載。
ETC車載器標準装備(日本2017/9月以降出荷)。
2019 ~ 2019
2020 ~ 2020 カラー変更
・サンマリノブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500004-02 1個 レッド

2. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500004-03 1個 シルバー

3. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500004-04 1個 ゴールド

4. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500004-28 1個 ライムG

5. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500004-01 1個 ブルー

6. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500004-06 1個 ブラック

戻る ページ 1 次へ