BMW K1200LT ABS [1200cc] 2001-07年式 オイル関連 K&N製

K589 ABS

BMW K1200LT ABS [1200cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,171
タイヤ
120/70 ZR 17 58V TL 160/70 ZR 17 79V TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,465
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 1,100
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 378
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2007

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-163 1個 BMW Kシリーズ・K1200GT(03-05) Kシリーズ・K1200RS(98-05) Rシリーズ・R850R(95-03/04-06) BMW:11001341616 11421460697 11421460845 注:BMW K1 89-94には適合しません。 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ