BMW S1000R [1000cc] 2014-16年式 オイル関連 K&N製

K47 レースABS+ASC

BMW S1000R [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531108 全長 2,057
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,228
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 S1000RRの後継
水冷4st並列4気筒4バルブ(1気筒あたり)。
レースABS、DTC(トラクションコントロール)、DDC(ダイナミックダンピングコントロール=電子制御セミアクティブ式サスペンション)、ギアシフトアシスタント、クルーズコントロール標準装備。
アルミ合金製ブリッジタイプフレーム採用。機械式ステアリングダンパー標準搭載。異形2灯ヘッドライトやサイドカウル。
カラー設定
・レーシングレッド
・ライトホワイト
・フローズンダークブルーメタリック
2015 ~ 2015 カラー変更
・ブラックストーム・メタリック
・レーシングレッド
・ライトホワイト
2016 ~ 2016

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-160 1個 BMW BMW Kシリーズ・K1300GT(09-11) Sシリーズ・S1000RR(10-13) NUDA900/R[ヌーダ](12) BMW:11427721779 セルロース

戻る ページ 1 次へ