BMW R1250GS Adventure [1250cc] 2019-20年式 オイル関連 K&N製

R12JA K51 シフトカム(可変バルブ)エンジン 30L大型タンク ユーロ4

BMW R1250GS Adventure [1250cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-R12MA 原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo R12JA - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換)(縦置) 全長 2,270
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,530
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 278
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 R12JA ~ 空水冷4stDOHC水平対向2気筒4バルブ。
ユーロ4。
ESA。
フロントbrembo製、Hayes製キャリパー
リアbrembo製キャリパー

カラー設定
・アイスグレー
・HPモータースポーツ
・カラマタメタリックマット

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-160 1個 BMW BMW Kシリーズ・K1300GT(09-11) Sシリーズ・S1000RR(10-13) NUDA900/R[ヌーダ](12) BMW:11427721779 セルロース

戻る ページ 1 次へ