BMW R1100R ROADSTER [1100cc] オイル関連 K&N製

BMW R1100R ROADSTER [1100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 色
KN-163 1個 BMW Kシリーズ・K1200GT(03-05) Kシリーズ・K1200RS(98-05) Rシリーズ・R850R(95-03/04-06) BMW:11001341616 11421460697 11421460845 注:BMW K1 89-94には適合しません。 セルロース ブラック

戻る ページ 1 次へ