BMW R1200R (K53) [1200cc] 2015-19年式 オイル関連

K53 ハイライン(ABS) DOHC

BMW R1200R (K53) [1200cc] 2015-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12NB/2BL-R12NB 原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー AMG(61218394179) 全長 2,165
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2018 -16(EBL-R12NB)・17-(2BL-R12NB)
フルモデルチェンジ
ヘッドライトを含む外装、足回りなどを一新。
フロントサスはBMW独自のテレレバー式から倒立フォークへ。
エンジンは新設計エキゾーストの採用。
カラー設定
・コルドバブルー
・ライトホワイト
・サンダーグレーメタリック
2016 ~ 2017 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車)
・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン
2019 ~ 2019 カラー設定
・アイスドチョコレートメタリック
・ライトホワイト×コルドバブルー
・レーシングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 1個
レビュー: 4.67(9)

【特長】オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
BM-08703 1個 BMW OEM1142-7721-779

2. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: 4.00(2)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
BM-08711 1枚 OEM:07119963340 対応 M20(Φ20.5×Φ24×t1.5) アルミ製 2013y-/LCモデル
R1200GS/GS Adventure・R1200R/RS・R1200RT
R1250GS/GS Adventure・R1250R/RS・R1250RT

3. アルミドレンワッシャー KITACO

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
KITACO アルミドレンワッシャー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】オイル交換時の必需品。アルミドレンワッシャとして使用できます。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00012 1個

4. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96739 1セット(10枚) 【代表車種】
R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17)
R 1200 GS('11 ~ '16)
R 1200 R('13 ~ '16)
R 1200 RS('14 ~ '16)
R 1200 RT('13 ~ '16)
アルミ 1.5 20.2

5. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-160 1個 BMW BMW Kシリーズ・K1300GT(09-11) Sシリーズ・S1000RR(10-13) NUDA900/R[ヌーダ](12) BMW:11427721779 セルロース

6. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 389 税込428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96734 1セット(3枚) 【代表車種】
R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17)
R 1200 GS('11 ~ '16)
R 1200 R('13 ~ '16)
R 1200 RS('14 ~ '16)
R 1200 RT('13 ~ '16)
アルミ 1.5 20.2

7. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 149 税込164
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96711 1個 【代表車種】
R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17)
R 1200 GS('11 ~ '16)
R 1200 R('13 ~ '16)
R 1200 RS('14 ~ '16)
R 1200 RT('13 ~ '16)
アルミ 1.5 M12

8. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 759 税込835
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16774 1個 六角二面幅 14 つき スチール

9. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 仕様 材質/仕上 サイズ
96446 1個 アルミ製ガスケット1枚 アルミ製。ドレンワッシャー付属。 アルミ/クリアアルマイト M20×14×P1.5

10. ドレンボルトワッシャM20 1.5T 10枚 96739 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトワッシャM20 1.5T 10枚 96739 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96739

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
96739 1個

11. リプレイスオイルフィルター 21043 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21043 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21043

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21043 1個 BMW

戻る ページ 1 次へ