BMW R1200GS [1200cc] 2016-18年式 オイル関連
K50 (LC)ABS+ESA
BMW R1200GS [1200cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | ~ | 2016/8月 前期 ユーロ4 エンジン内部ミッション変更。 レインとロードライディングモード、ASC(オートマチックスタビリティコントロール)を装備。 アルミキャストホイール、ゴールドキャリパー、など。 標準仕様プレミアムスタンダード(シート高790mm) 注文生産プレミアムライン(シート高850mm) ラリーのみスポーツサスペンション(シート高870mm)装着車が選択可能。 ラリーはスポークホイール標準装備、標準仕様と同じ前後分割シート&ラゲッジキャリア。 カラー設定 ・ルピナスブルーメタリック(ラリー) ・モノトーン調メタリックマット仕上(Exclusive) |
| 2017 ~ 2017 | ~ | 2017/4月 マイナーチェンジ 後期 シフトアシストPRO標準装備。 タンク形状、くちばし部分形状変更など。 |
| 2018 ~ 2018 | ~ | カラー設定 ・ブラックストームメタリック ・ライトホワイト ・ルピンブルーメタリック ・アイスドチョコレートメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| BM-08703 | 1個 | BMW OEM1142-7721-779 |
【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り
| 品番 | 内容量 | 適合品番 | サイズ | 材質 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM-08711 | 1枚 | OEM:07119963340 対応 | M20(Φ20.5×Φ24×t1.5) | アルミ製 | 2013y-/LCモデル R1200GS/GS Adventure・R1200R/RS・R1200RT R1250GS/GS Adventure・R1250R/RS・R1250RT |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 0900-092-00012 | 1個 |
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96739 | 1セット(10枚) | 【代表車種】 R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17) R 1200 GS('11 ~ '16) R 1200 R('13 ~ '16) R 1200 RS('14 ~ '16) R 1200 RT('13 ~ '16) |
アルミ | 1.5 | 20.2 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-160 | 1個 | BMW | BMW Kシリーズ・K1300GT(09-11) Sシリーズ・S1000RR(10-13) NUDA900/R[ヌーダ](12) | BMW:11427721779 | セルロース |
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96734 | 1セット(3枚) | 【代表車種】 R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17) R 1200 GS('11 ~ '16) R 1200 R('13 ~ '16) R 1200 RS('14 ~ '16) R 1200 RT('13 ~ '16) |
アルミ | 1.5 | 20.2 |
【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 96711 | 1個 | 【代表車種】 R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17) R 1200 GS('11 ~ '16) R 1200 R('13 ~ '16) R 1200 RS('14 ~ '16) R 1200 RT('13 ~ '16) |
アルミ | 1.5 | M12 |
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) | マグネット | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16774 | 1個 | 六角二面幅 | 14 | つき | スチール |
【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 材質/仕上 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 96446 | 1個 | アルミ製ガスケット1枚 | アルミ製。ドレンワッシャー付属。 | アルミ/クリアアルマイト | M20×14×P1.5 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96739
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 96739 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| 21043 | 1個 | BMW |
戻る ページ 1 次へ