BMW R18 Transcontinental [1800cc] 2022-23年式 オイル関連

K35 キャストホイール ABS STD・First Edition ・ロングツーリング、サイドバッグ、トップケース、大型スクリーン採用

BMW R18 Transcontinental [1800cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A70B18A 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
120/70 R 19 TL 180/65 B 16 TL
バッテリー / 全長 2,650
スプロケット
二次減速比 3.091
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ドライブシャフト
全高 1,500
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 427
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 First Edition
2021/10月
2本の白いピンストライプ燃料タンク、クロームパーツ。
2022 ~ 2022 STD
2021/10月
空水冷水平対向2気筒OHV4バルブエンジン。1801cc。
基本構成はR18と同じ。
ロングツーリング、サイドバッグ、トップケース装備。大型スクリーン採用。
Fフェアリングに4連アナログメーター、10.25インチ液晶ディスプレイ装備。
ヒルスタートコントロール(坂道発進サポート機能)、リバースアシスト搭載。
アルミキャストホイール。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
・マンハッタンメタリックマット
・Option719 ギャラクシーダストメタリック×チタニウムシルバー2メタリック
2023 ~ 2023 2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)採用。
カラー変更
・ミネラルホワイトメタリック
・グラビティブルーメタリック
・First Edition
・ブラックストームメタリック

・マンハッタンメタリックマット
・ギャラクシーダストメタリック×チタニウムシルバー2メタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ドレンボルトM16×12×P1.5 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM16×12×P1.5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16784 1個 六角二面幅 14

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-164 1個 BMW BMW Fシリーズ・F800GS(09-12) Hシリーズ・HP2 Sport[スポーツ](06-11) Rシリーズ・R1200GS (04-14) BMW:11427673541 セルロース

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96733 1セット(3枚) 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 16.2

4. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96738 1セット(10枚) 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 16.2

5. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 149 税込164
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96713 1個 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 M16

6. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00008 1個

7. オイルフィルター カートリッジ BM-08704 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BM-08704 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08704。品名:オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7673 541◆対応純正品番:BMW 1142 7673 541/1142 7719 357

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
BM-08704 1個 BMW

8. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16776 1個 六角二面幅 14 つき スチール

9. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

10. ドレンボルトワッシャM16 1.5T 10枚 96738 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトワッシャM16 1.5T 10枚 96738 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96738

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
96738 1個

戻る ページ 1 次へ