BMW R1100RS [1100cc] オイル関連
BMW R1100RS [1100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|
| 16784 | 1個 | 六角二面幅 | 14 |
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96738 | 1セット(10枚) | 【代表車種】 K 1600 GTL Exclusive K48(16) K 1600 GTL K48(10-16) K 1600 GT K48(10-16) K 1300 S K40(07-15) K 1300 R K43(07-15) K 1300 GT K44(07-10) K 1200 S K40(03-08) K 1200 R Sport K43(05-07) K 1200 R K43(04-08) K 1200 GT K44(04-08) R 1200 ST K28(03-07) R 1200 S K29(04-06) R 1200 RT K26(03-14) R 1200 R K27(05-14) R 1200 Montauk 259C(02-04) R 1200 GS Adventure K25(05-13) R 1200 GS K25(02-12) R 1200 CL K30(01-04) R 1200 C Independent 259C(00-04) R 1200 C 259C(96-04) R 1150 RT R22(00-06) R 1150 RS R22(00-04) R 1150 R Rockster R28(02-05) R 1150 R R28(99-06) |
アルミ | 1.5 | 16.2 |
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96733 | 1セット(3枚) | 【代表車種】 K 1600 GTL Exclusive K48(16) K 1600 GTL K48(10-16) K 1600 GT K48(10-16) K 1300 S K40(07-15) K 1300 R K43(07-15) K 1300 GT K44(07-10) K 1200 S K40(03-08) K 1200 R Sport K43(05-07) K 1200 R K43(04-08) K 1200 GT K44(04-08) R 1200 ST K28(03-07) R 1200 S K29(04-06) R 1200 RT K26(03-14) R 1200 R K27(05-14) R 1200 Montauk 259C(02-04) R 1200 GS Adventure K25(05-13) R 1200 GS K25(02-12) R 1200 CL K30(01-04) R 1200 C Independent 259C(00-04) R 1200 C 259C(96-04) R 1150 RT R22(00-06) R 1150 RS R22(00-04) R 1150 R Rockster R28(02-05) R 1150 R R28(99-06) |
アルミ | 1.5 | 16.2 |
【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 96713 | 1個 | 【代表車種】 K 1600 GTL Exclusive K48(16) K 1600 GTL K48(10-16) K 1600 GT K48(10-16) K 1300 S K40(07-15) K 1300 R K43(07-15) K 1300 GT K44(07-10) K 1200 S K40(03-08) K 1200 R Sport K43(05-07) K 1200 R K43(04-08) K 1200 GT K44(04-08) R 1200 ST K28(03-07) R 1200 S K29(04-06) R 1200 RT K26(03-14) R 1200 R K27(05-14) R 1200 Montauk 259C(02-04) R 1200 GS Adventure K25(05-13) R 1200 GS K25(02-12) R 1200 CL K30(01-04) R 1200 C Independent 259C(00-04) R 1200 C 259C(96-04) R 1150 RT R22(00-06) R 1150 RS R22(00-04) R 1150 R Rockster R28(02-05) R 1150 R R28(99-06) |
アルミ | 1.5 | M16 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 0900-092-00008 | 1個 |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BM-08701 | 1個 | BMW | Kシリーズ | カートリッジ式 | 80 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-163 | 1個 | BMW Kシリーズ・K1200GT(03-05) Kシリーズ・K1200RS(98-05) Rシリーズ・R850R(95-03/04-06) | BMW:11001341616 11421460697 11421460845 注:BMW K1 89-94には適合しません。 | セルロース | クローム |

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) | マグネット | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16776 | 1個 | 六角二面幅 | 14 | つき | スチール |

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| BM-08710 | 1枚 | 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ | R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc |
【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 材質/仕上 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 96448 | 1個 | アルミ製ガスケット1枚 | アルミ製。ドレンワッシャー付属。 | アルミ/クリアアルマイト | M16×12×P1.5 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96738
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 96738 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ