BMW F750GS [850cc] 2021-23年式 ブレーキ関連 NTB製
[853cc] K80 ■STD・PremiumLine(ユーロ4)・40YearsGS Edition(ユーロ5)
BMW F750GS [850cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 40YearsGS Edition PremiumLine 2021/6月 ダイナミックESA、キーレスライド、メインスタンド。 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 40YearsGS Edition STD 車名は750も排気量は853cc。 2021/6月 キャストホイール。 ロ-ダウンサスペンション、エクストラローシート。 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ5。 最高出力77ps/7500rpm、最大トルク83Nm/6000rpm。 ABSプロ、DTC。ETC2.0車載器標準装備。 LEDヘッド、ウィンカー、テールライト。USB外部電源ソケット装備。 解除機能付きDTC(ダイナミックトラクションコントロール)標準装備。 プリロード調整機能/リバウンド調整機能付きリアサス、調整機能付きブレーキ/クラッチレバー。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック(GS40周年記念カラー) |
| 2021 ~ 2021 | ~ | PremiumLine シート高815mm。 キーレスライド、センタースタンド、ダイナミックESA。 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | STD 2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ ローシート、ローダウン。シート高 770mm。 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ4。 最高出力77ps/7500rpm、最大トルク83Nm/6000rpm。 ABSプロ、DTC。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。 LEDウインカー標準装備。 |
| 2022 ~ 2022 | ~ | 40YearsGS Edition 廃止。 カラー変更 ・ブラックストームメタリック2 |
| 2023 ~ 2023 | ~ | デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。 カラー変更 ・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド ・ライトホワイト ・ブラックストームメタリック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,798
税込¥1,978
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|
| A61-026YN | 1セット(2枚) | 1DK-W0046-00 | マジェスティ SG28J XC155 2LD1-3 (R) | ヤマハ |
戻る ページ 1 次へ