BMW R1150RS [1150cc] 2003-05年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

ABS

BMW R1150RS [1150cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒
フレームNo - ~ 排気量 1,129
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー / 全長 2,150
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,370
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 253
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2005 デュアルスパークエンジン搭載。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67199 1セット 通し番号:No.062 ZRX400('98~'08)、ZRX400Ⅱ('98~'08)等

2. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67464 1セット 通し番号:No.062 ZRX400('98~'08)、ZRX400Ⅱ('98~'08)等

3. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67858 1セット 通し番号:No.062 ZRX400('98~'08)、ZRX400Ⅱ('98~'08)等

4. BRAKING BW03RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING BW03RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76714 1個

5. BRAKING BW03RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING BW03RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76714 1個 R1150GS 1999-2004年式:リア右に使用。-01年に適合

戻る ページ 1 次へ