BMW R1150RS [1150cc] 2003-05年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製

R22

BMW R1150RS [1150cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒
フレームNo - ~ 排気量 1,129
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー 61212346800(YT19BL-BS) 全長 2,150
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,370
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 253
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2005 デュアルスパークエンジン搭載。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING BW03RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING BW03RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76714 1個 R1150GS 1999-2004年式:リア右に使用。-01年に適合

2. BRAKING BW03RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING BW03RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76714 1個

戻る ページ 1 次へ