BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式 ブレーキ関連 SUNSTAR(サンスター)製

R12JB K21 ABS ■STD(チューブレス)・Special Edition(チューブタイヤ)

BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,170
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,085
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,265
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 R12JB ~ STD
チューブレス。4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)空油冷ボクサー(テレスコピックフォーク)、テレスコピックフォーク、脱着可能なリアフレーム。
ABS以外の電子制御パーツを持たないシンプルな車体構成。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
2016 ~ 2016 R12JB ~ Special Edition(100台限定)
16/2月
チューブタイヤ。
クリア仕上げのヘアライン加工の燃料タンク採用。グリップヒーター標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EL113AWL 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 320

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EL113AWR 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 320

3. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER041G 1枚 5 265 K1300R(2009-2014)K1300S(2009-2014)HP2Megamoto(2007)HP2Sport(2009)HP2Enduro(2005-2006)K1200R(2004-2008)K1200R Sport(2004-2008)K1200S(2004-2008)R1200GS(2004-2012)R1200GS adventure(2006-2012)R1200R(2004-2014) R1200RT(2005-2014) R1200ST(2005-2007)RnineT(2014-2024)S1000XR(2015-2018)F800GS/R/S/RT(2006-2018)F650GS(2008)F700GS(2013-2018)F800GS/GS Adventure/GT/S/ST(2006-2018)F800R(2009-2018)

4. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LL113AW 1枚 ホール グレー セミフローティング 320

戻る ページ 1 次へ