BMW F850GS [850cc] 2021-23年式 ブレーキ関連 SUNSTAR(サンスター)製

K81 ■STD・PremiumLine(ユーロ4)・40YearsGS Edition(ユーロ5)

BMW F850GS [850cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A08A 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 853
タイヤ
90/90 - 21 TL 150/70 R 17 TL
バッテリー / 全長 2,305
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR8J-9E 本数 2
全幅 992
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,365
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 40YearsGS Edition PremiumLine
2021/6月
クロススポークホイール/チューブレス。
ダイナミックESA、メインスタンド。
サスペンションストローク(F)230mm/(R)215mm
2021 ~ 2021 40YearsGS Edition STD
2021/6月
クロススポークホイール/チューブレス。
倒立フォーク、ロ-ダウンサスペンション(F)210mm/(R)195mm、など。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ5。
最高出力95ps/8250rpm、最大トルク92Nm/6250rpm。
ABSプロ、DTC。ETC2.0車載器標準装備。
LEDヘッド、ウィンカー、テールライト。USB外部電源ソケット装備。
解除機能付きDTC(ダイナミックトラクションコントロール)標準装備。
プリロード調整機能/リバウンド調整機能付きリアサス、調整機能付きブレーキ/クラッチレバー。
カラー設定
・ブラックストームメタリック(GS40周年記念カラー)
2021 ~ 2021 PremiumLine 04742_4.jpg
クロススポークホイール/チューブレス。
センタースタンド、ダイナミックESA。シート高 860mm。
2021 ~ 2021 STD
2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ
クロススポークホイール/チューブレス。
ローシート/ローダウン。シート高 815mm。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ4。
最高出力95ps/8250rpm、最大トルク92Nm/6250rpm。
ABSプロ、DTC。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。
LEDウインカー標準装備。
2022 ~ 2022 カラー変更
・ブラックストームメタリック2

40YearsGS Edition 廃止。
2023 ~ 2023 2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・グラビティブルーメタリック
・レーシングレッド
・ブラックストームメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER041G 1枚 5 265 K1300R(2009-2014)K1300S(2009-2014)HP2Megamoto(2007)HP2Sport(2009)HP2Enduro(2005-2006)K1200R(2004-2008)K1200R Sport(2004-2008)K1200S(2004-2008)R1200GS(2004-2012)R1200GS adventure(2006-2012)R1200R(2004-2014) R1200RT(2005-2014) R1200ST(2005-2007)RnineT(2014-2024)S1000XR(2015-2018)F800GS/R/S/RT(2006-2018)F650GS(2008)F700GS(2013-2018)F800GS/GS Adventure/GT/S/ST(2006-2018)F800R(2009-2018)

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EL702WL 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 305

3. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EL702WR 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 305

戻る ページ 1 次へ