BMW R nineT Scrambler [1200cc] 2016-20年式 ブレーキ関連

R12JB K23

BMW R nineT Scrambler [1200cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,175
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2018 R12JB ~ RnineTと同じ空油冷ボクサーエンジン搭載。4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)。
19インチキャストホイール採用。(ステアリングヘッドアングルR nineTの64.5°から61.5°へ変更。)
正立式フロントフォーク。
ゴム製フットレスト取外し可能なステップ、左サイドで高くマウントされたマフラー、スチール製タンク、など。
ABS、ヒートグリップ標準装備。
カラー設定
・モノリスメタリックマット
2017/9月以降、ETC車載器標準装備。
2019 ~ 2020 R12JB ~ カラー変更
・Option719ブラックストームメタリック×アルム
・Option719ブラックストームメタリック×ライトホワイトユニ
・ステレオメタリックマット

適合車種からパーツを絞込み検索

41件中 41件~41件

並び替え:

41. レーシング FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) レーシング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2042XRAC 1セット

戻る ページ 1 2 次へ