BMW F750GS [850cc] 2021-23年式 吸気系・燃料系パーツ K&N製
[853cc] K80 ■STD・PremiumLine(ユーロ4)・40YearsGS Edition(ユーロ5)
BMW F750GS [850cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 40YearsGS Edition PremiumLine 04728_2.jpg 2021/6月 ダイナミックESA、キーレスライド、メインスタンド。 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 40YearsGS Edition STD 車名は750も排気量は853cc。04728_1.jpg 2021/6月 キャストホイール。 ロ-ダウンサスペンション、エクストラローシート。 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ5。 最高出力77ps/7500rpm、最大トルク83Nm/6000rpm。 ABSプロ、DTC。ETC2.0車載器標準装備。 LEDヘッド、ウィンカー、テールライト。USB外部電源ソケット装備。 解除機能付きDTC(ダイナミックトラクションコントロール)標準装備。 プリロード調整機能/リバウンド調整機能付きリアサス、調整機能付きブレーキ/クラッチレバー。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック(GS40周年記念カラー) |
| 2021 ~ 2021 | ~ | PremiumLine シート高815mm。 キーレスライド、センタースタンド、ダイナミックESA。 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | STD 2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ ローシート、ローダウン。シート高 770mm。 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ4。 最高出力77ps/7500rpm、最大トルク83Nm/6000rpm。 ABSプロ、DTC。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。 LEDウインカー標準装備。 |
| 2022 ~ 2022 | ~ | カラー変更 ・ブラックストームメタリック2 40YearsGS Edition 廃止。 |
| 2023 ~ 2023 | ~ | 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。 カラー変更 ・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド ・ライトホワイト ・ブラックストームメタリック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
出荷目安:92日
K&N
リプレイスメント エアフィルター
1個
吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 純正品番 | 材質 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM-8518 | 1個 | F750GS/F850GS 18-19 | BMW:13728561572 | コットンガーゼ | スタンダード |
戻る ページ 1 次へ