BMW S1000XR [1000cc] 2024-25年式 吸気系・燃料系パーツ K&N製

K69 EU5+

BMW S1000XR [1000cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A11A10C 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 9,999
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 190/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,156
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考
全高 1,460
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 2024/5/24 新型S1000XR
エンジン出力が4kW(5ps)向上、125kW(170ps)/11,000rpm。
インテーク・チャンネルの変更。
最適化されたシフト・アシスタント・プロにより、シフトチェンジの精度がさらに向上。
スプリングストラットを最適化。
新しいサイドパネルとエアインテーク、よりスポーティーなデザインとなったリアセクション。
改善されたエルゴノミクス。
新デザインのハンドルバークランプ、ラジエーターカバー。
バッテリー容量9Ahから12Ahに変更。
キーレス・ライド、USB充電ポート、ヘッドライト・プロ標準装備。
シート幅、長さを改良、シートポジションを最適化。
排出ガス規制EU5+クリア。

カラー設定
・グラビティーブルーメタリック(N3N)
2025 ~ 2025 Mパッケージ
M鍛造ホイール、Mスポーツシートローを含む

カラー設定
・ライトホワイト/M モータースポーツ
2025 ~ 2025 追加/変更
ローダウン サスペンション
ローシート

削除
Mエンデュランスチェーン

カラー設定
継続
・グラビティーブルーメタリック

新色
・ブラックストームメタリック 2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番 材質 仕様
BM-1019 1個 M1000RR 21-24/S1000RR 19-24/S1000XR 20-24/S1000R 21-24 BMW:13729444643 エアフィルター:コットンガーゼ スタンダード

戻る ページ 1 次へ