BMW R1200R (K27) [1200cc] 2007-11年式 吸気系・燃料系パーツ

K27 アクティブライン(ベースモデル)FI

BMW R1200R (K27) [1200cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS) 全長 2,145
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 新型ボクサー(水平対向)エンジンを改良して搭載。
カラー設定
・ナイトブラック
・ナイトブラック(ライン入)
・グラニットグレーメタリックマット
・クリスタルグレーメタリック
2008 ~ 2010 2008アルピンホワイト(日本導入あり)
2011 ~ 2011 ライトアロイホイール新採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:93日
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
PB-2005 1個 BMW R1200GS 04-12/R1200R 07-15/R1200S 06-11

2. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
BM-1204 1個 R1200GS (04-13) R1200RT(05) HP2 Enduro[エンデューロ](06-07)

戻る ページ 1 次へ