BMW R100GS [1000cc] 1993-95年式 吸気系・燃料系パーツ

後期型

BMW R100GS [1000cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 980
タイヤ
90/90 - 21 T WT 130/80 - 17 T WT
バッテリー 61211459650 全長 2,290
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6ES 本数 2
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1995 マイナーチェンジ
ハンドルマウントフロントマスクからフレームマウントの大柄なフェアリングへ変更
ダウンフェンダー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
BM-0300 1個 R100GS(87-95) R80GS(80-95) R80RT(85-95)

戻る ページ 1 次へ