BMW F800GS [800cc] 2013-18年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製
K72 ABS
BMW F800GS [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | ESA(電子制御サス)とASC(トラクションコントロール)オプション選択可能。 ・ウィンカー左右独立式からレバー式へ。 ・ABS無しモデルの廃止。 ・パニアケースステーが標準装備。 カラー設定 ・アルピンホワイト3 ・カラマタメタリックマット ・コルトバブルー |
| 2013 ~ 2015 | ~ | カラー設定 ・アルピンホワイト ・ライトホワイト×ブラックストームメタリック ・レーシングレッド |
| 2016 ~ 2017 | ~ | 外装デザイン小変更。STDがローダウン(シート高820mm)仕様となる。 カラー変更 ・レーシングブルーメタリックマット ・ライトホワイト(ハンドプロテクター装備) ・ブラックストームメタリック(ハンドプロテクター、スモークスクリーン装備) |
| 2018 ~ 2018 | ~ | カラー変更 ・ライトホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 装着方法 |
|---|---|---|---|
| 94063 | 1個 | F800GS(’08~’15) | ダブル |
【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79123 | 1個 | BMW F650GS/F700GS/F800GS(08-13) |
【特長】オフロード特有の過酷な振動や過度のストレスに対応する為新開発!
| 品番 | 内容量 | 容量(L) | 材質 | 最大積載量(kg) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79530 | 1個 | 37 | アルミ板、テクノポリマーパーツ | 10(片側) | 18 |
【特長】オフロード特有の過酷な振動や過度のストレスに対応する為新開発!
| 品番 | 内容量 | 材質 | 容量(L) | 最大積載量(kg) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79662 | 1個 | アルミ板、テクノポリマーパーツ | 48 | 10(片側) | 18 |
【特長】オフロード特有の過酷な振動や過度のストレスに対応する為新開発!
| 品番 | 内容量 | 材質 | 容量(L) | 最大積載量(kg) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79665 | 1個 | アルミ板、テクノポリマーパーツ | 37 | 10(片側) | 18 |
【特長】オフロード特有の過酷な振動や過度のストレスに対応する為新開発!
| 品番 | 内容量 | 容量(L) | 材質 | 最大積載量(kg) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79668 | 1個 | 37 | アルミ板、テクノポリマーパーツ | 10(片側) | 18 |
【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 95282 | 1個 | BMW F650GS/F700GS/F800GS(08-13) |
戻る ページ 1 次へ