BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2014-16年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製

R12JA K51 (LC)

BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12NA 原動機型式 122EN 水平対向2気筒 水冷
フレームNo R12JA - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 R12JA ~ R1200GSをベースに30リットルの燃料タンク、20mm長くなった前後サスペンションストロークを装備。
クロススポークホイール。
カラー設定
・オリーブマット
・レーシングブルーメタリックマット
・アルピンホワイト3
2016 ~ 2016 R12JA ~ カラー変更
・オーシャンブルーメタリックマット
・レーシングレッドマット
・ライトホワイト
・アルピンホワイト3

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. GIVI SRA5112 アルミスペシャルラック GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SRA5112 アルミスペシャルラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種 装着方法 適合ケース
95903 1個 1200GSアドベンチャーLC(’14~’16)(水冷) シングル (TOP)ストップランプなしのモノキーケース

2. GIVI PL5108CAM パニアホルダー GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI PL5108CAM パニアホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種 装着方法
94062 1個 R1200GSアドベンチャーLC(’14~’15)(水冷) ダブル

3. GIVI イージーロック【BF17】R1200R/R1200GS Adventure GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI イージーロック【BF17】R1200R/R1200GS Adventure 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
92352 1個 R1200R/R1200GSAdventure(’14~’15)

4. GIVI 【OBK37APACK2】アルミケース左右セット <37L> GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 【OBK37APACK2】アルミケース左右セット <37L> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード特有の過酷な振動や過度のストレスに対応する為新開発!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 容量(L) 材質 最大積載量(kg) パイプ径(Φmm)
79530 1個 37 アルミ板、テクノポリマーパーツ 10(片側) 18

5. GIVI 【OBK48APACK2】アルミケース左右セット <48L> GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 【OBK48APACK2】アルミケース左右セット <48L> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード特有の過酷な振動や過度のストレスに対応する為新開発!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 容量(L) 最大積載量(kg) パイプ径(Φmm)
79662 1個 アルミ板、テクノポリマーパーツ 48 10(片側) 18

6. GIVI 【OBK37BPACK2】ブラックライン左右セット <37L> GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 【OBK37BPACK2】ブラックライン左右セット <37L> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード特有の過酷な振動や過度のストレスに対応する為新開発!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 容量(L) 最大積載量(kg) パイプ径(Φmm)
79665 1個 アルミ板、テクノポリマーパーツ 37 10(片側) 18

7. GIVI 【OBK48BPACK2】ブラックライン左右セット <37L> GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 【OBK48BPACK2】ブラックライン左右セット <37L> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード特有の過酷な振動や過度のストレスに対応する為新開発!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 容量(L) 材質 最大積載量(kg) パイプ径(Φmm)
79668 1個 37 アルミ板、テクノポリマーパーツ 10(片側) 18

戻る ページ 1 次へ