BMW S1000XR [1000cc] 2017-19年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製

K49 レースABS ユーロ4 PremiumLine・PremiumStandard

BMW S1000XR [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,183
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ 525 リンク数 128 備考
全高 1,400
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 PremiumLine
マイナーチェンジ
165ps。ユーロ4。
カラー変更
・オーシャンブルーメタリックマット
2017 ~ 2018 PremiumStandard ローダウンサスペンション/ローシート
2019 ~ 2019 PremiumLine
PremiumStandard ローダウンサスペンション/ローシート
カラー変更
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド
・レーシングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GIVI BF11 イージーロックK1200RS GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF11 イージーロックK1200RS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95280 1個 DUCATI Multistrada 1200(10-13)

2. GIVI BF11 イージーロックK1200RS GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI BF11 イージーロックK1200RS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95280 1個 DUCATI Multistrada 1200(10-13)

戻る ページ 1 次へ