BMW F650CS SCARVER [650cc] 2002-06年式 キャリア・ケース類

K14 ストリートモデル ベルトドライブ

BMW F650CS SCARVER [650cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
110/70 ZR 17 54W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,140
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EB 1本(-03年)/2本(04年-) 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H3 T11.5
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2006 F650シリーズのストリートモデル。
・キャタライザー標準装備
・ベルトドライブ採用

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI SR682M SPキャリア F650CS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI SR682M SPキャリア F650CS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIモノロックケースを取り付ける為のステー。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
45873 1個 F650CSスカーバー(02-03)

戻る ページ 1 次へ