BMW F800ST [800cc] 2009-12年式 キャリア・ケース類

K71 ハイライン(ABS) ツーリング仕様 ABS、グリップヒーター装備 LEDフラッシャ

BMW F800ST [800cc] 2009-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 マイナーチェンジ
・ABS、グリップヒータ
・装備内容一新(オンボードコンピューター、LEDウィンカーなど追加)
・値下げ
カラー設定
・ナイトブルーメタリック
・グラフィタンメタリックマット
・ブルーメタリック
・シャンパーニュメタリック
2011 ~ 2012 カラー設定
・ナイトブルーメタリック
・グラフィタンメタリックマット
・ブルーメタリック
・シャンパーニュメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI SR5109 スペシャルラック GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR5109 スペシャルラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種 装着方法 適合ケース
92654 1個 F800GT(’13~’16) シングル (TOP)モノキーケース

戻る ページ 1 次へ