BMW C650GT [650cc] 2016-20年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

K19 駆動系変更 ・2017年? ユーロ4

BMW C650GT [650cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 647
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー / 全長 2,235
スプロケット
二次減速比 1.688
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 805
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,480
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 261
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 2016/3月 マイナーチェンジ
水冷4st並列2気筒4バルブ。
駆動系変更、前後サススプリングレートを変更。
リア廻りデザイン変更。新設計リアビューミラー搭載。
ASC新たに標準装備。CVT(無段変速機)改良。サスペンションにファインチューニングを加え、マフラー設計、デザイン改良。センタースタンド改良。
カラー設定
・フローズンブロンズメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2017 ~ 2017 ユーロ4対応。
駆動系プロファイル見直し。
SVA(サイドビューアシスト標準装備。
カラー設定
・フローズンブロンズメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2018 ~ 2018 カラー変更
・オーシャンブルーメタリックマット
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2019 ~ 2019 カラー設定
・スパークリングストームメタリック
・ブラックストームメタリック
・ホッケンハイムシルバーメタリック
2020 ~ 2020 カラー設定
・ホッケンハイムシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05676 1本 15 120/70R15 TL 56H

2. BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05678 1本 15 160/60R15 TL 67H

3. BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05681 1本 15 160/60R15 TL 67H

4. BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05679 1本 15 120/70R15 TL 56H

戻る ページ 1 次へ