BMW R100RS [1000cc] 1976-77年式 タイヤ IRC製

ツインサス Rドラム

BMW R100RS [1000cc] 1976-77年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 980
タイヤ
3.25 - 19 H WT 4.00 - 18 H WT
バッテリー 61211459650 全長 2,130
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 2
全幅 746
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 810
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1976 ~ 1977 6080001 ~ フルフェアリング装備。
・リヤ ドラム式
・スポークホイール

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ON ROAD SPORTS GS-11 AW IRC

販売価格(税別)    
IRC ON ROAD SPORTS GS-11 AW 1本
レビュー: 4.85(20)

【特長】カワサキZ シリーズをはじめ、70~80年代の名車に似合うロングセラー。レトロなパターンが今となっては逆に新鮮ですが、愛車に装着すれば当時の雰囲気を醸し出してくれるはずです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
302404 1本 18 4.00H18 R 64H W/T

2. ON ROAD SPORTS GS-11 AW IRC

販売価格(税別)    
IRC ON ROAD SPORTS GS-11 AW 1本
レビュー: 4.85(20)

【特長】カワサキZ シリーズをはじめ、70~80年代の名車に似合うロングセラー。レトロなパターンが今となっては逆に新鮮ですが、愛車に装着すれば当時の雰囲気を醸し出してくれるはずです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
301811 1本 19 3.25H19 F 54H W/T

戻る ページ 1 次へ