BMW F800GS ADVENTURE [800cc] 2013-18年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製

K75

BMW F800GS ADVENTURE [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
前 90/90 - 21 54V WT 後 150/70 - 17 69V WT
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS) 全長 2,300
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,450
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2015 ~ F800GSの走行性能を生かし、
・24L燃料タンク
・大型ウインドシールド
・電子調整式サスペンション(リア側のみ)のESA、トラクションコントロール機構(ASC)標準装備

カラー設定
・サンドローバーマット
・レーシングレッド
2016 ~ 2017 ~ カラー設定
・アルピンホワイト
・カラマタメタリックマット
2018 ~ 2018 ~ カラー変更
・レーシングブルーメタリック
・レーシングレッドマット

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LASERTEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) LASERTEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新テクノロジーを取り入れたクラシックスタイルタイヤ。伝統的なトレッドパターンと最新技術ソリューションがバイクのスタイルとパフォーマンスを向上させます。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
1531800 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 H

2. LASERTEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) LASERTEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トラディショナルパターンを生かしながらも最新テクノロジーを搭載したスポーツバイク用バイアスタイヤ・レーザーテック。伝統的ロングセラーを誇るクラシックなトレッドパターンが抜群の排水性を発揮。レーザーテック専用設計ハイシリカ・コンパウンドが安定したドライ・ウェットグリップを提供。さらにブレーキング性能を向上させ、制動距離の短縮も実現。マルチプルラディアス(異径プラファイル)の採用により、ライトハンドリングを実現。さらに直進安定性、コーナリング安定性の向上を実現。軽量ポリエステル・ファイバー・カーカスが、速度域を問わない乗り心地としっかりとした接地感をライダーに提供。タイヤとしての安全域を拡大。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
1531800 1本 Front用 21 90/90-21(H) TL

戻る ページ 1 次へ