BMW G650X challenge [650cc] 2006-09年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

K15 オフロード アクティブライン

BMW G650X challenge [650cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
前 90/90 - 21 54S WT 後 140/80 R 18 70S WT
バッテリー 61217726563(YTZ10S) 全長 2,205
スプロケット
前 15 後 47 二次減速比 3.133
プラグ
DR8EB 本数 1
全幅 907
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,255
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 156
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2009 ~ 2007/4月 クロスチャレンジ オフロードモデル
G650X 3機種エンジン、フレームは共通。
サスペンション、ブレーキ、ホイールはそれぞれ異なる。
水冷4stDOHC単気筒(F650単気筒エンジンをリファイン)。
ライトカウル、フェンダーなどボディパーツはそれぞれのモデルで専用デザイン採用。
ホイールF21・R18インチ採用。細身フラットな硬いシート。
Rサスにエアダンピングシステム採用。
ABSオプション。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. MT90 A/T PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) MT90 A/T 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トレイルバイクのスタンダードチョイス。市街地のデイリーユースや週末のアドベンチャーに適応できるタイヤ。アスファルト道路や荒れた地面での使用の柔軟性、あらゆるタイプの路面での高レベルの道路保持と安全性。より安定した乗り心地のための大きな中央ブロックと、トラクション及びブレーキングで最大のグリップを実現するV配置を備えたトレッド。高負荷時でも最高レベルの高速安定性。バランスの取れたシリカ含有量のコンパウンドにより、ドライとウェットの両方で高いマイレージと優れたグリップを確保できます。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量
141750090 1本

戻る ページ 1 次へ