BMW R1200CL [1200cc] 2002-04年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

K30 ABS+CAT ツアラー(パニアケース、トップケース) アルミキャストホイール

BMW R1200CL [1200cc] 2002-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
150/80 B 16 71H TL 170/80 B 15 77H TL
バッテリー 61212346800(YT19BL-BS) 全長 2,415
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 1,075
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,545
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 308
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2004 ラグジュアリーツアラー
R1200Cにツーリングモデルの特徴を装備。
基本構成共通。
パニアケース、トップケース(背もたれ付)装備。大きなフロントフェアリング(ハンドルバー固定タイプ)。
フェアリングに4つのヘッドライトレンズを十文字に配置。
車両重量アップで専用セッティングサス装備。
専用新設計アルミキャストホイール装備、タイヤサイズ変更。R1200CLは、フロントが16、タイヤ幅150mm採用。

04年からツインスパーク化(シリンダー毎2本点火プラグ)。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン。カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計。優れたグリップ力と、長寿命を並立

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
1815400 1個 フロント TL 150/80 B 16 M/C 71H 3.5

2. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
2592500 1本 170/80 B 15 15 Rear用 TL

戻る ページ 1 次へ