BMW C650GT [650cc] 2016-20年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

K19 駆動系変更 ・2017年〜 ユーロ4

BMW C650GT [650cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 647
タイヤ
前 120/70 R 15 56H TL 後 160/60 R 15 67H TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS) 全長 2,235
スプロケット
前 後 二次減速比 1.688
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 805
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,480
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 261
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ 2016/3月 マイナーチェンジ
水冷4st並列2気筒4バルブ。
駆動系変更、前後サススプリングレートを変更。
リア廻りデザイン変更。新設計リアビューミラー搭載。
ASC新たに標準装備。CVT(無段変速機)改良。サスペンションにファインチューニングを加え、マフラー設計、デザイン改良。センタースタンド改良。
カラー設定
・フローズンブロンズメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2017 ~ 2017 ~ ユーロ4対応。
駆動系プロファイル見直し。
SVA(サイドビューアシスト標準装備。
カラー設定
・フローズンブロンズメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2018 ~ 2018 ~ カラー変更
・オーシャンブルーメタリックマット
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2019 ~ 2019 ~ カラー設定
・スパークリングストームメタリック
・ブラックストームメタリック
・ホッケンハイムシルバーメタリック
2020 ~ 2020 ~ カラー設定
・ホッケンハイムシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥33,980 税込¥37,378
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2769400 1本 リア 15 160/60 R 15 TL

2. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2768900 1本 フロント 15 120/70 R 15 TL

戻る ページ 1 次へ