BMW C400X [400cc] 2019-20年式 タイヤ

K09 ユーロ4

BMW C400X [400cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A81A03B 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 349
タイヤ
120/70 - 15 TL 150/70 - 14 TL
バッテリー / 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8J-9E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,310
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 ミドルマキシスクーター
水冷4stOHC単気筒4バルブ・横置。
ユーロ4クリア。
ABS、ASC標準装備。
ペグ(バー)タイプステップ。
カラー設定
・ゼニスブルーメタリック
・アルピンホワイト
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
624880 1本 120/70-15 M/C 56S TL

2. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
276504 1本 150/70-14 M/C 66S TL

3. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
339116 1本 フロント 120/70-15 M/C 56S SMARTF2 120

4. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2770400 1本 フロント 15 120/70 - 15 TL

5. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771800 1個 リア 14 150/70 - 14 M/C 66P TL

6. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2770500 1本 フロント 15 120/70 - 15 TL

7. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771900 1本 リア 14 150/70 - 14 TL

8. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2768800 1本 フロント 15 120/70 - 15 TL

9. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2769200 1本 リア 14 150/70 - 14 TL

10. ROADTEC SCOOTER METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ROADTEC SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】悪天候さえも最高の思い出に。数々の賞を受賞したROADTEC 01からインスピレーションを得た、10インチから16インチのホイール対応の新開発スクータータイヤ。ROADTECスクーターは、都市部やその近郊において、幅広い気象条件、気温、道路状況において、極めて高い柔軟性と多様性を誇っています。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3517900 1本 120/70-15 TL(チューブレス) 56 S

11. ROADTEC SCOOTER METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ROADTEC SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】悪天候さえも最高の思い出に。数々の賞を受賞したROADTEC 01からインスピレーションを得た、10インチから16インチのホイール対応の新開発スクータータイヤ。ROADTECスクーターは、都市部やその近郊において、幅広い気象条件、気温、道路状況において、極めて高い柔軟性と多様性を誇っています。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3518000 1本 150/70-14 TL(チューブレス) 66 S

戻る ページ 1 次へ