BMW K1600GTL [1600cc] 2022-26年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

K48 ユーロ5

BMW K1600GTL [1600cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列6気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,649
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 190/55 ZR 17 TL
バッテリー AMG(61218531121) 全長 2,489
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 6
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 358
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 カラー設定
・メテオリックダスト2メタリック
option719標準装備(シートベンチ、鍛造ホイール)

・グラビティーブルーメタリック
・ブラックストームメタリック
2025 ~ 2026 フロアライティング追加

カラー設定
継続
・ブラックストームメタリック
・グラビティーブルーメタリック

新色
・ブルーリッジマウンテンメタリック
2022 ~ 2022 2022/4月 マイナーチェンジ
水冷4st並列6気筒(1気筒あたり4バルブ)。ユーロ5。
新BMS-Oエンジンコントロールなどの制御システム変更。
次世代型ダイナミックESA(電子制御式サスペンション調整)。
エンジンドラッグトルクコントロール標準装備。
フルLEDヘッドライトにデイタイムランニングライトに加え旋回式のアダプティブヘッドライト装備。
カラー設定
・グラビティーブルーメタリック
・ブラックストームメタリック
・Option719ミネラルホワイトメタリック
2023 ~ 2023 2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・メテオリックダスト2メタリック
・グラビティーブルーメタリック
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 909 1セット YAMAHA:DT125X'05-'06XT660R'04-'14
BMW:F800GS'08-'14R1200GSアドベンチャー'13/'14
DUCATI:モンスター696'06-'08、スポーツクラッシックGT'06-'08、1198ディアベルABS'11-'14
KTM:エンディーロ690'10-'14、アドベンチャー990'06-'14
YAMAHA:DT125X'05-'06XT660R'04-'14

BMW:F800GS'08-'14R1200GSアドベンチャー'13/'14

DUCATI:モンスター696'06-'08、スポーツクラッシックGT'06-'08、1198ディアベルABS'11-'14

KTM:エンディーロ690'10-'14、アドベンチャー990'06-'14
ヤマハ

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種
933MA-X 1セット BMW K1600GrandAmerica(’18~’20)、K1600B(’17~’20)、K1600GT(’11~’18)、K1600(’11~’20)※フロント用

戻る ページ 1 次へ