BMW S1000RR [1000cc] 2017-18年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

K46 ABS PRO ユーロ4

BMW S1000RR [1000cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531108(ETX9) 全長 2,050
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ダイナミックパッケージが標準仕様。
ユーロ4対応。
ギアシフトアシスタントPRO(クラッチレスシフト可能)、DDC(ダイナミックダンピングコントロール)サスペンションダンピング自動調整、グリップヒーター、LEDウィンカー搭載。
ABS PRO(バンク角に応じたABS制御)、ライディングモードPRO。
DDC非装着車設定あり。(従来型同様)←タイヤサイズ:200/55ZR17
2017年型からフロントフォークのアウターチューブにサイドリフレクター(反射板)が装着。
カラー設定
・グラニティグレイメタリック×ブラックストームメタリック
・レーシングレッド×ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×ルパンブルーメタリック×レーシングレッド(トリコロール)
2018 ~ 2018 カラー変更
・レーシングレッド×ライトホワイト
・グラニティグレイメタリック×ブラックストームメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×ルパンブルーメタリック×レーシングレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67528 1セット 通し番号:No.084 マジェスティS('14~'21) シグナスX('19~'21) ジクサー250('20~'23) ジクサー150('20~'23) 等

戻る ページ 1 次へ