BMW S1000XR [1000cc] 2024-25年式 ブレーキパッド KITACO製

K69 EU5+

BMW S1000XR [1000cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A11A10C 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 9,999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 TL 後 190/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,156
スプロケット
前 17 後 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考
全高 1,460
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ~ 2024/5/24 新型S1000XR
エンジン出力が4kW(5ps)向上、125kW(170ps)/11,000rpm。
インテーク・チャンネルの変更。
最適化されたシフト・アシスタント・プロにより、シフトチェンジの精度がさらに向上。
スプリングストラットを最適化。
新しいサイドパネルとエアインテーク、よりスポーティーなデザインとなったリアセクション。
改善されたエルゴノミクス。
新デザインのハンドルバークランプ、ラジエーターカバー。
バッテリー容量9Ahから12Ahに変更。
キーレス・ライド、USB充電ポート、ヘッドライト・プロ標準装備。
シート幅、長さを改良、シートポジションを最適化。
排出ガス規制EU5+クリア。

カラー設定
・グラビティーブルーメタリック(N3N)
2025 ~ 2025 ~ Mパッケージ
M鍛造ホイール、Mスポーツシートローを含む

カラー設定
・ライトホワイト/M モータースポーツ
2025 ~ 2025 ~ 追加/変更
ローダウン サスペンション
ローシート

削除
Mエンデュランスチェーン

カラー設定
継続
・グラビティーブルーメタリック

新色
・ブラックストームメタリック 2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
5営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0960081 1個

2. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0960091 1個

戻る ページ 1 次へ