BMW R1200C Montauk [1200cc] 2003-04年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製

259C ABS+CAT R1200CLのネイキッドバージョン(サイドカバー装備) キャストホイール

BMW R1200C Montauk [1200cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
150/80 - 16 71H TL 170/80 - 15 77H TL
バッテリー 61212346800(YT19BL-BS) 全長 2,580
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 1,480
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 273
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 R1200CLのネイキッドバージョン(カウル、トップケースレス)、専用設計サイドカバー装備。
基本構成(エンジン、フレーム、テレレバー&モノレバー足回りなど)シリーズ共通。
ホイールサイズはR1200CL同じ。
ヘッドライト縦2眼(上眼に小ウィンドシールド装備)。
キャストホイール。

04年からツインスパーク化(シリンダー毎2本点火プラグ)。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2102P 1セット

戻る ページ 1 次へ