BMW S1000XR [1000cc] 2020-23年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製
K69 ABS ユーロ5 PremiumLine・PremiumStandard
BMW S1000XR [1000cc] 2020-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | ~ | PremiumLine 全長2180×幅930×高1470×232kg・シート高 840mm 2019/11月発表 フルモデルチェンジ S1000RR用ベースの水冷4stDOHC並列4気筒4(1気筒あたり4バルブ)。165ps。ユーロ5。 ツーリングパッケージ(ナビホルダ、メインスタンド他)、ダイナミックESAプロ、グリップヒータなど装備。 灯火類全てLED採用。メータ6.5インチのTFTカラー液晶。 ETC2.0(日本2017年9月1日出荷以降モデルETC車載器標準装備)。 カラー設定 ・レーシングレッド×ホワイトアルミニウム ・アイスグレー |
| 2020 ~ 2020 | ~ | PremiumStandard ローダウンサスペンション/ローシート 全長2165×幅860×高1440×234kg・シート高 790mm 2019/11月発表 フルモデルチェンジ カラー設定 ・レーシングレッド×ホワイトアルミニウム ・アイスグレー |
| 2021 ~ 2022 | ~ | PremiumLine PremiumStandard ローダウンサスペンション/ローシート カラー変更 ・ライトホワイト×レーシングブルーマット×レーシングレッド ・レーシングレッド ・アイスグレー |
| 2023 ~ 2023 | ~ | カラー変更 ・ライトホワイトMモータースポーツ ・ブラックストームメタリック2 ・レーシングレッド2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
プラチナム
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB2039P | 1セット | BMW/ | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
シンターグリップ
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB2039ST | 1セット |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
プラチナム/DX(ロード・オフロード)
1個
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB2039P | 1個 | 94×37×8.6/94×37×10.1 | Aprilia RST1000フーチュラ (01-04) Rear |
戻る ページ 1 次へ