BMW R1150R ROCKSTER [1150cc] 2003-06年式 ブレーキパッド Vesrah製

R28

BMW R1150R ROCKSTER [1150cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,129
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー 61212346800(YT19BL-BS) 全長 2,170
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,097
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 239
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2006 ロードスターの派生モデルのストリートファイター。基本構成はロードスターとほぼ同様。
・前方向へやや低く幅広になったハンドルバー
・リアタイヤサイズ変更
・インテグラルABS
・ローシート、タンデムシート&ステップ、パニアケースステー兼用のグラブバー標準装備
・異径ヘッドライト、ホワイトレンズのウィンカー、メーター回りを覆うバイザーも装備
カラー設定
・マットブラック/オレンジメタリック
・マットブラック/シトラスメタリック
2003 ~ 2006 創立80周年記念 ロックスターエディション80
カラー設定
・アルピンホワイト/サファイアブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-947/2JL 1セット 34-21-2-314-947 R1100GS 1994-1999年式:リアに使用 BMW/R850C(99-01年式)R、BMW/R850GS(00-01年式)R、BMW/R850R(03-06年式)R、BMW/R850RT(06年式)R、BMW/R1100GS(94-99年式)R、BMW/R1100R(93-01年式)R、BMW/R1100RT(94-01年式)R、BMW/R1100S(96-11年式)R、BMW/R1100S(00-06年式)R、BMW/R1100S(12年式)R、BMW/R1100S(01-06年式)R、BMW/R1100S(01-05年式)R、BMW/R1150GS(98-00年式)R、BMW/R1150GS(02年式)R、BMW/R1150GS(01-02年式)R、BMW/R1150GS(02-05年式)R、BMW/R1150GS(02-04年式)R、BMW/R1150R(01-06年式)R、BMW/R1150R(04-06年式)R、BMW/R1150R(06年式)R、BMW/R1150RS(01-04年式)R、BMW/R1150RT(00-06年式)R、BMW/HP2 (05-08年式)R、BMW/HP2 (07-08年式)R、BMW/HP2 (08年式)R、BMW/HP2 1200(05-06年式)R、BMW/K1200R(05-06年式)R、BMW/K1200S(05-08年式)R、BMW/R1200 (00-03年式)R、BMW/R1200C(96-03年式)R、BMW/R1200GS(04年式)R、BMW/R1200GS(04-05年式)R、BMW/R1200GS(05-12年式)R、BMW/R1200GS(04-12年式)R、BMW/R1200GS(11-17年式)R、BMW/R1200R(07-14年式)R、BMW/R1200R(13年式)R、BMW/R1200RT(06-13年式)R、BMW/R1200S(06-15年式)R、BMW/R1200ST(03-15年式)R、BMW/K1300R(09-17年式)R、BMW/K1300R(11-17年式)R 41

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-439 1セット 34-11-7-655-898 KAWASAKI/ZR400(98-01年式)F、KAWASAKI/ZR400(03-08年式)F、KAWASAKI/ZR400(03-04年式)F、KAWASAKI/ZR400(05年式)F、KAWASAKI/ZR400(06-08年式)F、BMW/R850R(03-06年式)F、BMW/R1100S(01-06年式)F、BMW/R1100S(12年式)F、BMW/R1150R(01-06年式)F、BMW/R1150R(04-06年式)F、BMW/R1150R(06年式)F、BMW/R1150RS(01-04年式)F、BMW/K1200LT(01-15年式)F、BMW/K1200R(05-06年式)F、BMW/K1200R(07-10年式)F、BMW/R1200C(04-05年式)F、BMW/R1200CL(03-04年式)F、BMW/R1200R(07-14年式)F、BMW/R1200R(13年式)F、BMW/K1300R(09-17年式)F、BMW/K1300R(11-17年式)F KAWASAKI/ZR400(98-01年式)F、KAWASAKI/ZR400(03-08年式)F、KAWASAKI/ZR400(03-04年式)F、KAWASAKI/ZR400(05年式)F、KAWASAKI/ZR400(06-08年式)F、BMW/R850R(03-06年式)F、BMW/R1100S(01-06年式)F、BMW/R1100S(12年式)F、BMW/R1150R(01-06年式)F、BMW/R1150R(04-06年式)F、BMW/R1150R(06年式)F、BMW/R1150RS(01-04年式)F、BMW/K1200LT(01-15年式)F、BMW/K1200R(05-06年式)F、BMW/K1200R(07-10年式)F、BMW/R1200C(04-05年式)F、BMW/R1200CL(03-04年式)F、BMW/R1200R(07-14年式)F、BMW/R1200R(13年式)F、BMW/K1300R(09-17年式)F、BMW/K1300R(11-17年式)F

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-947/2 1セット 34-21-2-314-947 BMW/R850GS(99年式)R、BMW/R850C(99-01年式)R BMW/R850GS(99年式)R、BMW/R850C(99-01年式)R、BMW/R850GS(00-01年式)R、BMW/R850R(03-06年式)R、BMW/R850RT(06年式)R、BMW/R1100GS(94-99年式)R、BMW/R1100R(93-01年式)R、BMW/R1100RT(94-01年式)R、BMW/R1100S(96-11年式)R、BMW/R1100S(00-06年式)R、BMW/R1100S(12年式)R、BMW/R1100S(01-06年式)R、BMW/R1100S(01-05年式)R、BMW/R1150GS(98-00年式)R、BMW/R1150GS(02年式)R、BMW/R1150GS(01-02年式)R、BMW/R1150GS(02-05年式)R、BMW/R1150GS(02-04年式)R、BMW/R1150R(01-06年式)R、BMW/R1150R(04-06年式)R、BMW/R1150R(06年式)R、BMW/R1150RS(01-04年式)R、BMW/R1150RT(00-06年式)R、BMW/HP2 (05-08年式)R、BMW/HP2 (07-08年式)R、BMW/HP2 (08年式)R、BMW/HP2 1200(05-06年式)R、BMW/K1200R(05-06年式)R、BMW/K1200S(05-08年式)R、BMW/R1200 (00-03年式)R、BMW/R1200C(96-03年式)R、BMW/R1200GS(04年式)R、BMW/R1200GS(04-05年式)R、BMW/R1200GS(05-12年式)R、BMW/R1200GS(04-12年式)R、BMW/R1200GS(11-17年式)R、BMW/R1200R(07-14年式)R、BMW/R1200R(13年式)R、BMW/R1200RT(06-13年式)R、BMW/R1200S(06-15年式)R、BMW/R1200ST(03-15年式)R、BMW/K1300R(09-17年式)R、BMW/K1300R(11-17年式)R

4. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-439JL 1セット 34-11-7-655-898 ZRX400 2000-2002年式:フロントに使用 KAWASAKI/ZR400(98-01年式)F、KAWASAKI/ZR400(03-08年式)F、KAWASAKI/ZR400(03-04年式)F、KAWASAKI/ZR400(05年式)F、KAWASAKI/ZR400(06-08年式)F、BMW/R850R(03-06年式)F、BMW/R1100S(01-06年式)F、BMW/R1100S(12年式)F、BMW/R1150R(01-06年式)F、BMW/R1150R(04-06年式)F、BMW/R1150R(06年式)F、BMW/R1150RS(01-04年式)F、BMW/K1200LT(01-15年式)F、BMW/K1200R(05-06年式)F、BMW/K1200R(07-10年式)F、BMW/R1200C(04-05年式)F、BMW/R1200CL(03-04年式)F、BMW/R1200R(07-14年式)F、BMW/R1200R(13年式)F、BMW/K1300R(09-17年式)F、BMW/K1300R(11-17年式)F

戻る ページ 1 次へ