BMW R1200CL [1200cc] 2002-04年式 オイルフィルタ

K30 ABS+CAT ツアラー(パニアケース、トップケース) アルミキャストホイール

BMW R1200CL [1200cc] 2002-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
150/80 B 16 71H TL 170/80 B 15 77H TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,415
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 1,075
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,545
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 308
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2004 ラグジュアリーツアラー
R1200Cにツーリングモデルの特徴を装備。
基本構成共通。
パニアケース、トップケース(背もたれ付)装備。大きなフロントフェアリング(ハンドルバー固定タイプ)。
フェアリングに4つのヘッドライトレンズを十文字に配置。
車両重量アップで専用セッティングサス装備。
専用新設計アルミキャストホイール装備、タイヤサイズ変更。R1200CLは、フロントが16、タイヤ幅150mm採用。

04年からツインスパーク化(シリンダー毎2本点火プラグ)。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-163 1個 BMW Kシリーズ・K1200GT(03-05) Kシリーズ・K1200RS(98-05) Rシリーズ・R850R(95-03/04-06) BMW:11001341616 11421460697 11421460845 注:BMW K1 89-94には適合しません。 セルロース クローム

2. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
BM-08701 1個 BMW Kシリーズ カートリッジ式 80

戻る ページ 1 次へ