BMW F800GT [800cc] 2013-18年式 オイルフィルタ

K71 F800STの後継

BMW F800GT [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,156
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,250
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 F800STの後継グランドツーリングモデル
4st並列2気筒(1気筒あたり4バルブ)。
LEDウィンカー、センタースタンド等標準装備。
エクストラローシート(765mm)が日本標準装備。
カラー設定
・バレンシアオレンジメタリック
・ライトホワイト
・ダークグラファイトメタリック
2014 ~ 2016 カラー設定
・モンテゴブルーメタリック
・ライトホワイト
・ダークグラファイトメタリック
2017 ~ 2018 2017/3月
電子制御スロットルへ。
グリップヒーター、オンボードコンピューター、センタースタンド、 パニアケースホルダー、LEDターンインジゲータ、ローシート、など。
カラー設定
・グラニティブルーメタリックマット
・ライトホワイト
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 1個
レビュー: 4.67(9)

【特長】オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
BM-08703 1個 BMW OEM1142-7721-779

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-160 1個 BMW BMW Kシリーズ・K1300GT(09-11) Sシリーズ・S1000RR(10-13) NUDA900/R[ヌーダ](12) BMW:11427721779 セルロース

3. リプレイスオイルフィルター 21043 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21043 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21043

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21043 1個 BMW

4. オイルフィルター カートリッジ BM-08704 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BM-08704 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08704。品名:オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7673 541◆対応純正品番:BMW 1142 7673 541/1142 7719 357

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
BM-08704 1個 BMW

戻る ページ 1 次へ