BMW C650GT [650cc] 2016-20年式 オイルフィルタ

K19 駆動系変更 ・2017年? ユーロ4

BMW C650GT [650cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 647
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー / 全長 2,235
スプロケット
二次減速比 1.688
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 805
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,480
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 261
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 2016/3月 マイナーチェンジ
水冷4st並列2気筒4バルブ。
駆動系変更、前後サススプリングレートを変更。
リア廻りデザイン変更。新設計リアビューミラー搭載。
ASC新たに標準装備。CVT(無段変速機)改良。サスペンションにファインチューニングを加え、マフラー設計、デザイン改良。センタースタンド改良。
カラー設定
・フローズンブロンズメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2017 ~ 2017 ユーロ4対応。
駆動系プロファイル見直し。
SVA(サイドビューアシスト標準装備。
カラー設定
・フローズンブロンズメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2018 ~ 2018 カラー変更
・オーシャンブルーメタリックマット
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2019 ~ 2019 カラー設定
・スパークリングストームメタリック
・ブラックストームメタリック
・ホッケンハイムシルバーメタリック
2020 ~ 2020 カラー設定
・ホッケンハイムシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-164 1個 BMW BMW Fシリーズ・F800GS(09-12) Hシリーズ・HP2 Sport[スポーツ](06-11) Rシリーズ・R1200GS (04-14) BMW:11427673541 セルロース

2. リプレイスオイルフィルター 21043 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21043 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21043

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21043 1個 BMW

3. オイルフィルター カートリッジ BM-08704 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BM-08704 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08704。品名:オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7673 541◆対応純正品番:BMW 1142 7673 541/1142 7719 357

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
BM-08704 1個 BMW

戻る ページ 1 次へ