BMW F900GS [900cc] 2024-26年式 オイルフィルタ

K81

BMW F900GS [900cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A09B 4st並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 894
タイヤ
90/90 R 21 150/70 R 17
バッテリー / 全長 2,270
スプロケット
17 47 二次減速比 2.765
プラグ
LMAR9J-9E 本数 2
全幅 945
チェーン
サイズ リンク数 122 備考
全高 1,395
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 224
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 2024/3月
EURO5

カラー設定
・ライトホワイト
・レーシングブルーメタリック
・レーシングレッド(N2E)
2025 ~ 2026 ローシートへ変更

カラー設定
・ライトホワイト/レーシング ブルーメタリック/レーシングレッド

新色
・サンパウロイエロー
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 1個
レビュー: 4.67(9)

【特長】オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
BM-08703 1個 BMW OEM1142-7721-779

戻る ページ 1 次へ