BMW R18 Classic [1800cc] 2021-24年式 エアフィルタ K&N製

K34 スポークホイール STD・First Edition ・ウィンドシールド、サイドバッグ標準装備

BMW R18 Classic [1800cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A70B18A 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
130/90 B 16 TL 180/65 B 16 TL
バッテリー / 全長 2,465
スプロケット
二次減速比 3.091
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 2
全幅 964
チェーン
サイズ リンク数 備考 ドライブシャフト
全高 1,397
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 374
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 First Edition
2021/3月
2本の白いピンストライプ燃料タンク、クロームパーツ。
2021 ~ 2021 STD
2021/3月
基本構成はR18と同、OHV空油冷水平対向2気筒ビッグボクサーエンジン。1801cc。
ASC(オートマチックスタビリティコントロール)、MSR(エンジンドラッグ・トルク・コントロール)、ABS標準装備。
但し排気管デザインはR18 Classicオリジナル。(サドルバッグ干渉を防ぐ)
スポークホイール。
大型スクリーン、サイドバッグ装備。
サイドバッグステー形状変更。
Fホイール16インチへ小径化。
LEDヘッドライト装備し、ダブルシート採用。
ETC2.0車載器標準装備。

カラー設定
・ブラックストームメタリック
2022 ~ 2022 STD
2022
カラー変更
・マーズレッドメタリック
・マンハッタンメタリックマット
・Option719 ギャラクシーダストメタリック×チタニウムシルバー2メタリック
・ブラックストームメタリック(継続)

First Edition廃止
2023 ~ 2023 STD
2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)採用。
カラー変更
・ミネラルホワイトメタリック(新色)
・マーズレッドメタリック
・ギャラクシーダストメタリック×チタニウムシルバー2メタリック
・マンハッタンメタリックマット
・ブラックストームメタリック
2024 ~ 2024 カラー設定
・ブラックストームメタリック
ピンストライプ標準装備

カラー追加
・ブラックストームメタリック/ヴィンテージ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント BM-1821 K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント BM-1821 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1821。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 BMW:13718411061。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R18 20-22。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13718411061。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:125mm×227。高さ:21。備考:オイル塗布量 12 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 付属品 適合 材質 質量(kg)
BM-1821 1個 エアフィルター x1 関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 エアフィルター:コットンガーゼ 0.2

戻る ページ 1 次へ